カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(232)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 測定用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 作業工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 切削工具(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(37)
- BBKテクノロジーズ(19)
- CKD(4)
- SMC(20)
- TBC(タブチ)(3)
- testo(テストー)(4)
- TSC(旧多久販売)(3)
- アサダ(31)
- アズワン(5)
- イチネンTASCO(82)
- エスコ(45)
- オリオン機械(7)
- オーケー器材(6)
- ダイキン工業(8)
- デンゲン(3)
- ニューマシン(8)
- 因幡電工(6)
- 新コスモス電機(6)
- 東尾メック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

HFC冷媒 R407C NRC
メキシケム¥39,980税込¥43,9781本(10kg)3日以内出荷R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用



R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502![[R407c] セーフティーチャージ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404037-260624-02.jpg)
[R407c] セーフティーチャージ
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。エスコ品番EA101SA-1材質アルミ製接続口径UNF7/16-20(1/4inch)寸法・サイズ(mm)Φ30×135冷媒R407C、R404A、R507A等![[R407c]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405017-130509-02.jpg)
[R407c]用 ホースパッキン
エスコ¥800税込¥8801袋(6個)翌日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合1/4inchホースエスコ品番EA104PA-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0冷媒R407C、R404A
アクセスコネクター(R404A・R407C用)
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981セット(6個)当日出荷新冷媒対応パッキン採用仕様1/4"銅管付長さ(mm)(銅管)60対応冷媒種別R404A、R407C



R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C等用ブルートⅡマニホールドキット
アサダ¥83,980税込¥92,3781セット当日出荷イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4![[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03403836-260327-02.jpg)
[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット
エスコ¥39,900税込¥43,8901個翌日出荷90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本コントロールバルブ2個ケース付適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-1接続口径UNF7/16-20 (1/4inchフレア)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用![[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03403872-130509-02.jpg)
[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本適合R407C/R404A用エスコ品番EA101LR-3接続口径UNF7/16-20(1/4inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)対応冷媒種別R407C/R404A用![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)
[R407C用] 手締チャージグチ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)冷媒R404A、R407C用
R407C等用マニホールドキット
イエロー ジャケット¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。付属品チャージングホース92cm×3本、ケーストラスコ品番859-1091接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)質量(kg)2.53高圧圧力計(MPa)0~3.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)0~3.5
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-2色青接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LM-1色赤質量(g)170接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6全長(cm)100
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-1色赤接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LM-3色黄質量(g)170接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6全長(cm)100
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-3色黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-1色赤接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-2色青接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LP-3色黄接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)150
チャージングホース(R404A・R407C用)
エスコ¥3,980税込¥4,3781個翌日出荷柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LM-2色青質量(g)170接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17ホース内径(Φmm)6全長(cm)100
圧力計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2色赤使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
R407C等用タイタンマニホール本体
アサダ¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
R407C等用スタンダードマニホールドキット
アサダ¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。トラスコ品番198-0651質量(kg)1.194アズワン品番64-6755-29
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a



R407C等用チャージングホースプラスⅡ (ボールバルブ付)
アサダ¥7,798~税込¥8,578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。冷媒放出防止のためのボールバルブ付き。仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ
アサダ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![チャージグチ [R407c用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405963-260722-02.jpg)
![[R407c] セーフティーチャージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03404037-260624-02.jpg)
![[R407c]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405017-130509-02.jpg)



![[R407c]用[ボールバルブ]マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03403836-260327-02.jpg)
![[R407c]用 ボールバルブ マニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03403872-130509-02.jpg)
![[R407C用] 手締チャージグチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405954-260722-02.jpg)



![[R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495007-170510-02.jpg)
![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)
![[R404A・R407C] ゲージマニホールド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470866-170510-02.jpg)
![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)






![[R404A・R407C] ゲージマニホールドキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470848-170510-02.jpg)