カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「r88a-crkc005n」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
  • ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)

    ACサーボモータ/ドライバ

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>

    ダイヤトレンド
    10,170税込11,187
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
モーター(原動機)カテゴリ