カテゴリ
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「r88d-kn08h-ect」の検索結果

サーボドライブ 0.75 kW モーション
オムロンヘルスケア¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70