カテゴリ
- バイク純正部品(1,632)
- バイク部品(1,319)
- メカニカル部品(669)
- 油圧機器・油圧ホース(312)
- 自動車純正部品(189)
- FA担当者のオススメ新商品(168)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(163)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(107)
- オフィス家具(57)
- パソコン/周辺機器(51)
- 電動工具(50)
- 切削工具(47)
- 店舗什器・備品(39)
- 科学研究・開発用品(33)
- 制御機器(25)
- 縫製用品(24)
- 物流用品(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 医療(19)
- 電気材料(17)
- 自動車補修部品(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 機構部品(12)
- 建築金物(12)
- 農業機械(12)
- 厨房用品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 作業工具(11)
- 測定用品(9)
- 保管用品(8)
- 空圧工具(8)
- 安全用品(7)
- カー用品(7)
- 家電(7)
- 作業服(6)
- 自転車部品(6)
- 事務用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 住設機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全保護具(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(1,713)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- SMC(203)
- マキテック(201)
- PMC(188)
- ParkerTAIYO(117)
- IKO(日本トムソン)(101)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](98)
- MAD MAX(マッドマックス)(96)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(88)
- AFAM(アファム)(71)
- DAYTONA(デイトナ)(65)
- POSH Faith(65)
- brembo(59)
- メイキコウ(53)
- ニッサン(53)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(49)
- プロトブレンボ(48)
- NSK(日本精工)(47)
- ブランドをもっと見る
「r900」の検索結果

戸建郵便受箱 R900 Rタイプ
コーワソニア¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷ボックスセパレートタイプ、口金ポスト900シリーズ用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×100×60投函タイプ前入後出材質(口金)SUS304
スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷TTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途TTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ57(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)57×t1.6
スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷TTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。カーブ専用テーパローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途TTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ57(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)57×t1.6
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷NTSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途NTSコンベヤに組み込み可能な内側径Φ42.7ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5
ステンレス製テーパローラ単体R900 NTS型(シャフトなし)
オークラ輸送機¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷NTSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTSコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5
スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷NTRコンベヤ用ローラ単体。カーブ専用テーパローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 3.9Ω ±5%, RTO020F3R900JTE3
VISHAY¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 3.9Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。抵抗値3.9ΩRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 TTR型
オークラ輸送機¥56,070税込¥61,6771台4日以内出荷スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重でフレーム内側半径は900mm ローラ内側径はΦ57 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】305~790mm、【推奨脚】RSJ、OISシャフト径(Φmm)12パイプフレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)(4.5)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90ローラー内径(Φmm)57×t1.6サービス分類オーダー・加工
ホワイトボード BB-R900シリーズ(配送時組立サービス付き)
コクヨ¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から12日以内出荷板表面の平滑度が高いホーロー製の両面を使用できる回転式ホワイトボード。真ん中のレバーを押せば、板面のロックを解除でき、簡単に板面を入れ替え可能。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。見た目よりも、軽量でキャスター(ストッパー)付きなので、移動も楽々。移動ができるのでコンパクトオフィスやミーティングスペースに最適。邪魔にならずに部屋の隅に収納したり、間仕きりや目隠しに使用でき便利。塾や習い事教室などにもおすすめ。仕様回転型/脚形状:キャスター、T字脚/無地
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 ER型
オークラ輸送機¥27,507税込¥30,2581台6日以内出荷軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。 スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。適合推奨脚:RSS、RSJ、RMS、ZRSSピッチ(mm)ローラ(P):20、30、40シャフト径(Φmm)6丸鋼角度(°)45、90範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490ローラ幅W(mm)(RW)90~490ローラー外径(Φmm)19.1×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
1SVR405598R0900 インターフェイスリレーモジュール用ショートバー
ABB¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:ジャンパーバー●併用可能製品:CR - S●コード番号:231-9482アズワン品番65-8066-73
【オーダー】スチール製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTR型
オークラ輸送機¥41,570税込¥45,7271台6日以内出荷スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690シャフト径(Φmm)12パイプローラー幅(mm)305~690(RW)角度(°)45、90ローラーサイズ(mm)内側径Φ42.7×t1.6ピッチP(mm)75100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応取付脚RSJ,RMSサービス分類オーダー・加工
スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 PR型
オークラ輸送機¥52,980税込¥58,2781台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラー幅(mm)240~790角度(°)45、90材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.2、単体製作可能範囲:90~790使用脚RSJ,RMSローラ間隔P(mm)50、75、100フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型
オークラ輸送機¥17,250税込¥18,9751台8日以内出荷中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 LR型
オークラ輸送機¥15,940税込¥17,5341台8日以内出荷中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~790ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種LR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ48.6Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 FR型
オークラ輸送機¥17,900税込¥19,6901台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤワーク寸法150mm以上の場合はKRより経済的 カーブ角度45度、90度、、ローラ幅150~620mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~620、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSSシャフト径(Φmm)8パイプローラ幅W(mm)150~620ローラ間隔P(mm)50、75ローラ径(Φmm)32×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SSR型
オークラ輸送機¥17,320税込¥19,0521台8日以内出荷衝撃に強いSR型の強度アップ版。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラ間隔P(mm)ピッチ:75/100/150機長L(mm)1000/1500/2000/3000機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt2.3フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重用R900 QR型
オークラ輸送機¥18,420税込¥20,2621台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSSシャフト径(Φmm)12パイプローラ幅W(mm)150~690ローラ間隔P(mm)50、75ローラ径(Φmm)38×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 NTS型
オークラ輸送機¥116,830税込¥128,5131台7日以内出荷ステンレス製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は900mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。適合推奨脚:ZRSS、ZRSJピッチ(mm)ローラ(P):75100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)角度(°)45度、90 度範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):305~690フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)42.7×t1.5(SUS430J1l相当)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 PR型
オークラ輸送機¥18,500税込¥20,3501台8日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ ローラ径Φ42.7でピッチ50mmが可能なスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSJ、RMSシャフト径(Φmm)12パイプローラ幅W(mm)240~790ローラ間隔P(mm)50、75、100ローラ径(Φmm)42.7×t1.2フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 KR型
オークラ輸送機¥23,990税込¥26,3891台9日以内出荷軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適 カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMSシャフト径(Φmm)8パイプローラ径(Φmm)25.4×t1.2フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL25R900BHS1
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ25レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R900BHS1
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R900BHS1
IKO(日本トムソン)¥45,980税込¥50,5781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL9R900BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ9レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R900BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥25,980税込¥28,5781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL20R900BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥31,980税込¥35,1781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ20レール長さ(mm)トラックレール:900
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R900BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥38,980税込¥42,8781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ18レール長さ(mm)トラックレール:900
メタルラック (R) 幅91cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重250kg/段】
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から翌々日出荷【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質固定部品:ABS樹脂幅(mm)910奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg)500キャスターなし表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)910×460耐荷重(棚1段あたり)(kg)250
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C2R900BCSH
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:900ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C3R900BCSH
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:900ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL20C1R900BCSH
IKO(日本トムソン)¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。材質炭素鋼サイズ20タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:900ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C2R900H
IKO(日本トムソン)¥59,375税込¥65,3131個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:900ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML25C1R900H
IKO(日本トムソン)¥51,110税込¥56,2211個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:900ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC25C2R900H
IKO(日本トムソン)¥56,905税込¥62,5961個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラック:900ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG25C2R900H
IKO(日本トムソン)¥62,415税込¥68,6571個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:900ユニット数2
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLC25C1R900H
IKO(日本トムソン)¥49,875税込¥54,8631個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラック:900ユニット数1
CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) MLG25C1R900H
IKO(日本トムソン)¥52,630税込¥57,8931個16日以内出荷・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。材質ステンレス鋼サイズ25タイプロングレール長さ(mm)トラック:900ユニット数1
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,598~税込¥6,158~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
...