カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ra20-68」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-68Z) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-68Z)SMC
5,998税込6,598
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)68形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ARA アルミキャビネット 日東工業ARA アルミキャビネット日東工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミハンドル防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア、ボデー:1.5
ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
有効深さX(mm)156塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉
制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行160mm(片扉)日東工業
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
屋外用熱対策制御盤キャビネット 日東工業屋外用熱対策制御盤キャビネット日東工業
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋外用材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8扉形式片扉
ea200-2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ea200-2