カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)

「ra3026」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工

    丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

    倉敷化工(35件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • エンジン刈払機 新ダイワ

    エンジン刈払機

    新ダイワ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル
    付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
  • 丸型防振ゴム RA型 ジョー・プリンス竹下

    丸型防振ゴム RA型

    ジョー・プリンス竹下
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペースを。 小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使 用でき、広い応用性をもっています。硬度60°(RA-8、RA-10 は硬度45°)
    用途送風機、圧縮機付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ジズライザー 新ダイワ

    ジズライザー

    新ダイワ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    地面との干渉が少ないからスムーズな作業ができる。 地面につけないから一定の刈り高さで作業ができ、刈り跡がきれい。 耐摩耗性は金属製より優れています。
    適合機種RA3021、RA1023、RA1026、RK1121、RK3023、RK3026、RK2030、SSR2201、SSR2602材質樹脂
  • スーパーカルマー 新ダイワ

    スーパーカルマー

    新ダイワ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    上下刃逆回転のハサミ刈りだから、飛散やキックバックの少ない作業が行え、 「縁石のキワ」も「水際の畔刈り」も「障害物の多い場所」も、危険の少ない作業が行えます。
足場周辺機器カテゴリ