カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ram20-45a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAM 制御盤キャビネット(窓付) 日東工業RAM 制御盤キャビネット(窓付)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25 CARLO GAVAZZICarlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:265 V パネルマウント, RM1A23D25CARLO GAVAZZI
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
UL 、 cUL 、 CSA VDE ( RAM1A 専用). 単相ソリッドステートバックパネル取り付けリレー、シリーズ RS1A 、 RAM1A 、 RM1A/B. ソリッドステートリレーシリーズは IP20 保護等級です 主電源電圧の存在を示す LED を内蔵 周波数: 45 → 65 Hz 電圧トランジェント保護機能を内蔵( RS1A を除く)
仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 265 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mA出力装置 = サイリスタ定格電圧範囲 = 24 → 265V ac寸法 = 44.8 x 58.2 x 28.8mm高さ = 28.8mm
直入起動盤 三相3線 GB・GC 日東工業直入起動盤 三相3線 GB・GC日東工業
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
種類制御盤