「raytek」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
    用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
  • 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
    用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。電源9V乾電池6F22(006P)材質(本体)ABS樹脂波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 非接触放射温度計 マザーツール

    非接触放射温度計

    マザーツール(4件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~+500測定精度±2%または、±2℃どちらか大きい方D:S比12:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~40保管温度範囲(℃)-20~60電源単4電池×2測定範囲(℃)-60~+500精度±2%または、±2℃どちらか大きい方寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1放射率0.95(固定)測定範囲(cm)約30温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)12:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
  • 放射温度計 HIOKI(日置電機)

    放射温度計

    HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
    用途温度測定に。測定精度(℃)-35~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0~100.0℃: ±2、100.1~500℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃、500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
  • 放射温度計 モノタロウ

    放射温度計

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
    用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    レーザーマーカー付赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
    用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65応答速度約1秒(90%)レーザーの有無あり
  • 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所

    放射温度計(サークルサーモ(R))

    佐藤計量器製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
    測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき測定範囲(℃)-34~356分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
  • 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定

    放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)

    シンワ測定(12件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
    温度範囲(℃)-60~550測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃波長(nm)650放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ

    RS PRO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 放射温度計 BOSCH(ボッシュ)

    放射温度計

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
    用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
  • レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ)

    レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
    用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理温度範囲(℃)-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)D:S比50:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単4形乾電池2本仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)奥行(mm)203最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500寸法(幅)47mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203波長(nm)635~660使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)197温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • 非接触放射温度計 サンワダイレクト

    非接触放射温度計

    サンワダイレクト(21件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
    温度範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42動作温度範囲(℃)10~50測定範囲(℃)温度計モード:-50~260、体温計モード:32~42測定精度温度計モード:-50~0℃ ±3℃、0~260℃ ±1.5℃ or ±2℃、体温計モード:32~35.9℃ ±0.3℃、36.0~39.0℃ ±0.2℃、39.1~42.5℃ ±0.3℃分解能(℃)0.1最小単位(℃)0.1データロギング有無有
  • 非接触温度計 マザーツール

    非接触温度計

    マザーツール(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
    温度範囲(℃)-60~760測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)D:S比20:1応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50電源単4型電池2本付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)奥行(mm)71.9測定範囲(℃)-60~+760寸法(幅)39mm精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9波長(nm)635~660電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)175.2温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1MAX/MIN表示有無有レーザーの有無あり
  • 放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ

    放射温度計 放射率可変タイプ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
    用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2本(別売)質量(g)136.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
  • 放射温度計 フルーク(FLUKE)

    放射温度計

    フルーク(FLUKE)(5件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット
    20日以内出荷
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • レーザーマーカー付き防水型放射温度計 カスタム

    レーザーマーカー付き防水型放射温度計

    カスタム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
    用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定温度範囲(℃)-60~+550測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2個(別売)トラスコ品番421-2924材質ABS樹脂質量(g)195奥行(mm)43測定範囲(℃)-60~+550寸法(幅)117mm測定時間1温度表示(最小)0.1/1℃分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外)放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変)防塵防水性能IP54電池寿命250時間温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水寸法(高さ)(mm)144寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
  • 赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷
    小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
    用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44形ボタン電池2個測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)放射率設定0.95
  • 高温測定用赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)

    高温測定用赤外線放射温度計

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    15日以内出荷から32日以内出荷
    距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
    用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理温度範囲(℃)200~1500測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃D:S比100:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単3形乾電池2本仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)奥行(mm)234最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:200~1500寸法(幅)60mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234波長(nm)635~660電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)207.5温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)アラーム機能有無有データロギング有無有レーザーの有無あり
  • 非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D(エー・アンド・デイ)

    非接触体温計UT-701(でこピッと)

    A&D(エー・アンド・デイ)(33件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
    用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器