カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(24)
  • 保管用品(10)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 介護用品(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-61」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス RB-61 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-61

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245
  • パーツボックス RB-61 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-61

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    材質PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)654×448×255内寸(mm)615×408×245圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
  • パーツボックス RB-61導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス RB-61導電

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷
    耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
    適合(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)605×399×235外寸(mm)656×450×255内寸(mm)617×410×245特性導電
  • アオリ止メ付グランド戸当り RB-61 シロクマ

    アオリ止メ付グランド戸当り RB-61

    シロクマ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    材質真鍮+軟質樹脂サイズ90サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトB形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。 電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形B
  • EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)

    EPDM 差込みバンパー

    OHSATO(大里)
    159税込175
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
    用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
  • 差し込み型バンパー コクゴ

    差し込み型バンパー

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。耐候性に優れています。
    用途戸当たり、パネルの穴ふさぎ、簡易的な脚としてご使用いただけます。差し込みやすく、抜けにくい構造になっています。材質天然ゴム種類ゴム足
  • 差込バンパー WAKI(和気産業)

    差込バンパー

    WAKI(和気産業)
    579税込637
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、穴塞ぎや脚として使用します。 差し込みやすく抜けにくい構造になっています。
    用途板の穴塞ぎ材質EPDMゴム種類差込バンパー
  • 超硬ルータービットセット E-Value

    超硬ルータービットセット

    E-Value(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
    用途溝掘り加工や飾り面加工。仕様小物収納ケース付き材質超硬軸径(Φmm)6
  • 軸付ペーパーコーン SK11

    軸付ペーパーコーン

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木工の仕上げ作業に最適です。特殊和紙でできた紙ヤスリでアタリがソフトです。
    用途木材研磨、金属研磨、薄いペンキやサビの除去。仕様2.35mmスクリューマンドレル付き材質特殊和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材木材、金属
  • メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-600A(M=6 ピッチ1.0)

    廣杉計器
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐油衛生安全長靴 GDジャパン

    耐油衛生安全長靴

    GDジャパン
    3,198税込3,518
    1足
    4日以内出荷から8日以内出荷
    丈夫なPVCインジェクション式により作られております。底・アッパー部分とも耐油性能を持っております。
    用途工場・土木・一般作業用形状ハイカット種類安全長靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約930(26cm)機能耐油材質(先芯)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
  • ギボシ形プラグ エスコ

    ギボシ形プラグ

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:オス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.0mm2●適合スリーブ:EA538RB-71、-81、-83、-85
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)

    IKO(日本トムソン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • セーバーソーブレード MKMORSE(MKモース)

    セーバーソーブレード

    MKMORSE(MKモース)
    1,498税込1,648
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    過酷な作業現場に対応するヘビーデューティー仕様のバイメタルセーバーソーブレードです。高い耐久性と安定した切断性能を備え、木材・金属・プラスチックなど幅広い材料の切断に対応します。0.90mm厚のブレードは狭い場所でも柔軟に対応できます。高いブレード強度により、スピーディーな切断が可能です。優れた耐久性で長寿命です。
    用途木材(釘入り可)、金属、プラスチックなどの切断に材質刃先:ハイス鋼、刃先以外:バネ鋼幅(mm)20厚さ(mm)0.9
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • 鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
  • DUAL 拡散フィルター ENDO(遠藤照明)

    DUAL 拡散フィルター

    ENDO(遠藤照明)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズ
  • 取付用金具(片面用) ENDO(遠藤照明)

    取付用金具(片面用)

    ENDO(遠藤照明)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付用金具(片面用)2個1組
  • DUAL-L D300用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-L D300用 ディフュージョンレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD300用
  • DUAL-M D200/140用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-M D200/140用 ディフュージョンレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD200/D140用
  • DUAL-M D90/60用 スプレットレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-M D90/60用 スプレットレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様スプレッドレンズ適合モジュールD90/D60用
  • DUAL ハニカムルーバ ENDO(遠藤照明)

    DUAL ハニカムルーバ

    ENDO(遠藤照明)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハニカムルーバ
  • 取付用金具(両面用) ENDO(遠藤照明)

    取付用金具(両面用)

    ENDO(遠藤照明)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付用金具(両面用)2個1組
  • DUAL-M D90/60用 ディフュージョンレンズ ENDO(遠藤照明)

    DUAL-M D90/60用 ディフュージョンレンズ

    ENDO(遠藤照明)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様ディフュージョンレンズ適合モジュールD90/D60用
  • マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・グラン3D ティルト&リクライニング車いす MH-GRシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    259,800税込259,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    身長の高い方もゆったり座れるティルト&リクライニング車いす。左右独立タイプ背張り調整。骨盤&体幹サポートフレーム。背フレーム後方曲げ。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様。スイングアウト仕様
    仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1030×620×1115
  • ファインレーザー テクノ販売

    ファインレーザー

    テクノ販売
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    239,800税込239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
  • マイチルト・バリュー ティルト&リクライニング車いす MH-VRシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・バリュー ティルト&リクライニング車いす MH-VRシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    229,800税込229,800非課税商品
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    元祖マイチルトがお求めやすくなってリニューアル。ティルト&リクライニングで、安定した座位が保ちやすくなります。ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様
    仕様ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、スイングアウト仕様全長×全幅W×全高(mm)1140×605×1150
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
  • テクニカルアッパー TUBE20W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    テクニカルアッパー TUBE20W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • テクニカルアッパー TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    テクニカルアッパー TUBE40W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA
  • ブラケット TUBE20W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    ブラケット TUBE20W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体タイプ20W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.2タイプ上下配光タイプ電源(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)689色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)62.6LEDLEDZランプ JDR×2 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様上下方向取付可能、防雨形種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W 相当質量(kg)2.1タイプ下配光タイプ電源(V)100消費電力(W)5.5全光束(Lm)281色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)51LEDLEDZランプ JDR×1 E11LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • ブラケット TUBE20W×1 ENDO(遠藤照明)

    ブラケット TUBE20W×1

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
  • 防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット ENDO(遠藤照明)

    防湿形・防雨形乳白アクリルセードブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様本体電源LEDユニット別売防水仕様防湿、防雨灯数1調光の可否