カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rbs-80」の検索結果

分岐母線支持台(低圧用)
篠原電機¥859税込¥9451個当日出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
ガードコーン RBS
サンポール¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状接着式タイプガードコーン接着式接着剤目安量400g/本
Φ8.0mm 90°ミニボアスコープ 175mm
スリーアールソリューション¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷直接見えない場所を非破壊で点検。対象物に応じて最適な視野方向で点検できる。光源接続部分に3つの切り替え部品付属。様々な分野で検査目的に使用されています
薄形クロスローラベアリング CRBS CRBS808AUUC1
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。備考C1すきまタイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)80寸法D(mm)96寸法B(mm)8参考質量(g)122基本静定格荷重Co(N)9590基本動定格荷重C(N)6130
HRB硬さ標準片
アサヒ技研¥11,980~税込¥13,178~1個ほか19日以内出荷から20日以内出荷硬さ試験機を校正する為の標準片になります。仕様(試験条件)JIS準拠材質C2600P・SUJ2寸法(mm)Φ65x11/15種類ロックウェル
弁当容器 バイオ晴箱膳 80-5B RBS リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。材質バイオPPF寸法(mm)230×190×26質量(g)20
弁当容器 バイオ晴箱膳 80-2B RBS リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。※フタは別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。材質バイオPPF寸法(mm)230×190×26質量(g)20
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,898~税込¥3,188~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性