カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「rc-200b」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 120Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ121VPanasonic(パナソニック)
189税込208
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)120許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 3.3kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ332VPanasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)3.3定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
ピクチャーレール レールサンカラーズ 福井金属工芸ピクチャーレール レールサンカラーズ福井金属工芸(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
カバー付きでレールが見えないので、空間の雰囲気に合わせて選べるデザイナーズカラー石こうボードに最適です石こうボード取り付け部品は取り外し後の穴が小さく目立ちにくい石こうボード用取り付け部品で石こうボードに取り付けできます。木ネジで木壁にも取り付け可能です。コンクリート壁には別途PCプラグを用意してください壁面取り付け専用です
長さ(cm)(レール)200
ロックピン用ケーブル NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン用ケーブルNBK(鍋屋バイテック会社)
809税込890
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,498税込4,948
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
汎用インクリボン スター精密 RC200B ノーブランド汎用インクリボン スター精密 RC200Bノーブランド
7,998税込8,798
1セット(10本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカースター精密種別汎用適合MP292/500、SP298主な適合純正品番RC200B
インクリボン スター精密インクリボンスター精密
7,398税込8,138
1セット(10個)
4日以内出荷
幅(mm)13(リボン)適合機種メーカースター精密
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ331VPanasonic(パナソニック)
329税込362
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ222VPanasonic(パナソニック)
459税込505
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 510Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ511V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 510Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ511VPanasonic(パナソニック)
529税込582
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)510許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ100VPanasonic(パナソニック)
299税込329
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8GEYJ101VPanasonic(パナソニック)
569税込626
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2134B, AEC-Q200 qualified (Exemption ERJXG). ERJ8Gシリーズ (3216サイズ 5%). Thick Film Chip Resistors. メタルグレーズ厚膜抵抗体と三層電極構造による高い信頼性規格自動車:AEC-Q200定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40 本多電子大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40本多電子
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷
一体型で1200Wの大出力、手を触れずに簡単操作。卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
仕様AC200V-230V:50/60Hz 600VA、槽内(mm):610(W)×400(D)×268(H)(69L)、ドレインバルブ:Rc25A(1B)バルブ質量(kg)55定格出力1200W発振周波数40KHz外寸法(mm)800(W)×460(D)×472(H)アズワン品番61-0173-59材質(水槽)SUS304発振方式周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業ランデックスコートWSプライマー200大日技研工業
47,980税込52,778
1缶(16L)
4日以内出荷
ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
LEFS16B SMCLEFS16BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LEFS16A SMCLEFS16ASMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
LEFS40B SMCLEFS40BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
LEFS25B-2 SMCLEFS25B-2SMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-200B) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-200B)SMC
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-200) SMCLEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-200)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-200MD SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40B-200MDSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG16L SMC電動アクチュエータ LEYG16LSMC
138,800税込152,680
1個
9日以内出荷
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
駆動方式転造ボールねじサイズ(mm)16軸受種類(L) ボールブッシュ形ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200BSMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ 東フロコーポレーション面積式流量計 20~200L/min Rc1 FC-AQ70-1-B200シリーズ東フロコーポレーション
21,980税込24,178
1台
23日以内出荷
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
汎用インクリボン スター精密 RC200BR タイプ ノーブランド汎用インクリボン スター精密 RC200BR タイプノーブランド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカースター精密黒赤種別汎用適合SP2360/2560、MP230主な適合純正品番RC200BR