カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「rc3/8×φ6」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC3/8 フロンケミカル

    PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 6Φ×RC3/8

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    31日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
    用途送液(フレキシブル)用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4100材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)6シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC3/8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-9941-77
  • ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)

    ドライユニット(300)

    PISCO(ピスコ)
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
    処理空気量(L/min(ANR))300
  • XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ SMC

    XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
  • メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8 アズワン

    メス二方パネル付バルブ圧入型 Rc3/8

    アズワン
    ¥76,700税込¥84,370
    1個
    23日以内出荷
    メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667アズワン品番67-4862-56
  • 二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ12xRc3/8

    アズワン
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc3/8●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:37●A2:28、B:35、C:26、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002933アズワン品番67-4864-98
  • PTFEフレキシブルハーフオスジョイント フロン工業

    PTFEフレキシブルハーフオスジョイント

    フロン工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    24日以内出荷
    配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。シールはソロバン型シールが標準です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
  • フッ素樹脂 NRシリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 NRシリーズ

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    33日以内出荷
    配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です