カテゴリ

  • バッテリー・電装(175)
  • 電気材料(165)
  • 家電(154)
  • 制御機器(131)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • カー用品(68)
  • 防犯用品(45)
  • 安全用品(17)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 防災用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rca 端子」の検索結果

911件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピン・プラグジャック MR-565G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-565G

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイプ金メッキタイプ種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取付穴径(Φmm)6.3接触抵抗(mΩ)30以下挿入力30N以下抜去力3~30Nコンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC250
  • RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
    形状ストレート種類丸型絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC500結線方法はんだ・圧着
  • ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-3325G

    マル信無線電機(5件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kgコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC250
  • RCA-S端子変換アダプタ カモン

    RCA-S端子変換アダプタ

    カモン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    RCAプラグをS端子へ変換するアダプタ。
    タイプRCAソケット/S端子プラグ
  • RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき RS PRO

    RS Pro RCAソケット メス ニッケルめっき

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = シャーシマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケル色 = ナチュラル;メインコネクタとして使用しないこと. 業務用ニッケルめっきフォノコネクタ. ローレットニッケルめっき仕上げ ソリッドセンターピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA端子対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    RCA端子対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に長さ(m)5使用場所屋内
  • Lumberg RCAプラグ LUMBERG

    Lumberg RCAプラグ

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • RS Pro RCAソケット RS30231 メス RS PRO

    RS Pro RCAソケット RS30231 メス

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒端子方法 = フィードスルーRS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点: ; 標準のXLR切抜きに適合 ; 前面又は背面から取り付け可能 ; 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 898-7611') 898-7611/: 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7615') 898-7615/: 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7624') 898-7624/: 白色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7627') 898-7627/: 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) ; 品番< 898-7621') 898-7621/: 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) ; 品番< 898-7631') 898-7631/: 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RCAプラグ オス 金めっき RS PRO

    RS Pro RCAプラグ オス 金めっき

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アルミニウム;メインコネクタとして使用しないこと. 小型フォノプラグ. ソリッドセンターピン 金めっきコンタクト ヘビーデューティケーブルクランプ ケーブルストレインリリーフスプリングを別売で用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO RCAソケット RS PRO

    RS PRO RCAソケット

    RS PRO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RCA2分配プラグ [2分配プラグ] フジパーツ

    RCA2分配プラグ [2分配プラグ]

    フジパーツ
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ピン端子を2つに分配したい時に使用します。
    色ブラックプラグニッケルメッキプラグ
  • RCAジャック ニッケルメッキ シンワエレクトリック

    RCAジャック ニッケルメッキ

    シンワエレクトリック
    ¥459税込¥505
    1個
    欠品中
    仕様●コネクタの形態:ジャック●色:シルバー●形式:ストレート●端子部処理:ニッケルメッキ●材質:メタル●備考:3C-2V用アズワン品番67-0403-08
  • 変換コネクター マザーツール

    変換コネクター

    マザーツール(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • ビデオケーブル フジパーツ

    ビデオケーブル

    フジパーツ
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    RCA映像ピンケーブル
    ケーブル長(m)2.0
  • プラグコネクターJ Beat-Sonic

    プラグコネクターJ

    Beat-Sonic(4件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(3個)
    当日出荷
    RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。メス/メスタイプ
    用途プラグコネクターJタイプメス/メスタイプ
  • RCA端子対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    RCA端子対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    適合SEC-S-1MVGA-4L
  • RCAプラグ 灰 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 灰 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色灰形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業

    金メッキ RCAプラグ

    共立電子産業
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
    用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
  • Neutrik RCAプラグ NEUTRIK

    Neutrik RCAプラグ

    NEUTRIK
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RCAプラグ 共立電子産業

    RCAプラグ

    共立電子産業
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    ローコストが魅力のRCAプラグです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • 端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14 OPSOLU

    端子クリンRCAキット CLN-RCA-2-2-14

    OPSOLU
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    RCA端子クリーニングキット
  • RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル アイネックス

    RCA/S端子-USBキャプチャーケーブル

    アイネックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    RCA/S端子デバイスからUSB Type-Aポート搭載パソコンに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンの画面で楽しめます。RCA/S端子デバイスからの録画/生放送などに適します。OBS Studioなどのフリーソフトにも対応します。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。(出力音声はモノラルです)。パソコンのソフトウェアで解像度を変更できます。NTSC/PALの入力に対応します。USB延長ケーブルとRCAプラグケーブルが付属します。USB延長ケーブルは周囲と干渉する場合などに便利です。
    付属品USB延長ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Type-A メス) (約70cm)、RCAプラグケーブル (RCAプラグ×3 - RCAプラグ×3) (約100cm)色ブラック電源USBバスパワーコネクタ形状RCA/Sデバイス側: モノラル音声出力 (赤・白 ※ステレオ形状/信号は同一)、コンポジット映像 (黄) メス、セパレート映像 (黒) メス、パソコン側: USB 2.0 Standard-A オス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.6×90×15 (コネクタキャップを含む)最大解像度720×480/25Hz、720×576/25Hzケーブル長(cm)約12 (本体/コネクタ含まず)
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル フジパーツ

    標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル

    フジパーツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2。片側:RCA ピン(オス)×2。Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプをRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にもご使用いただけます。
    長さ(m)1.5
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • 圧着端子 丸形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着端子 丸形 絶縁被覆付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。定格電圧(V)600端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロン
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル フジパーツ

    オーディオラインケーブル 標準プラグ(フォーンプラグ)×2-RCAピンプラグ×2変換ケーブル

    フジパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    用途Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤・白)に対応していてる、ミキサー・アンプ等を・をRCAピンプラグ(赤・白)に対応しているオーディオ機器に接続して録音・再生する場合に使用します。仕様片側:Φ6.3mmモノラル標準プラグ(赤白/オス)×2/片側:RCA ピン(オス)×2長さ(m)3
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • RCAプラグ 白 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 白 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色白形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • オーディオ機器メス端子用防塵カバー AVセット RCA用 x6 + ステレオミニジャック用 x4 エスエスエーサービス

    オーディオ機器メス端子用防塵カバー AVセット RCA用 x6 + ステレオミニジャック用 x4

    エスエスエーサービス
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    TVやレコーダー、アンプやプレーヤー、ゲーム機などの各種端子への埃や塵の付着を防ぐ、防塵キャップセットです。
    セット内容RCA用x6、ステレオミニジャック用x4
  • RCAプラグ 赤 金メッキ マル信無線電機

    RCAプラグ 赤 金メッキ

    マル信無線電機
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    金メッキタイプのRCAプラグ ピンプラグとも呼ばれる映像機器やオーディオ機器に使用するRCAプラグです。 GOLD PLATING (金メッキタイプ)
    材質プラスチック色赤形式ストレート定格DC12V耐電圧AC250V(1分間)コネクタ形状プラグ材質(端子)/処理金メッキ
  • 耐熱端子 丸形(R形) ニチフ

    耐熱端子 丸形(R形)

    ニチフ(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
  • RCAピンジャック パネル絶縁型 白 マル信無線電機

    RCAピンジャック パネル絶縁型 白

    マル信無線電機
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    色白備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    冨士端子工業
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
  • 絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 丸形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
  • 1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル フジパーツ

    1.5m RCAピンプラグ-ミニプラグ変換ビデオケーブル

    フジパーツ
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    3.5mmモノラルミニ端子とRCAピン端子(映像用)を接続するときに使用します。片側:3.5mmモノラルミニプラグ(映像用)、片側:RCAピンプラグ(映像用)。ニッケルメッキプラグ。ケーブル長:1.5m
    ケーブル長(m)1.5