カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「rcj6y」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(RCJ6Y) BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ(RCJ6Y)

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    部品名称スパークプラグ(RCJ6Y)図解NoMGC-S300 エンジン部品_No.5
  • 刈払機用スパークプラグ セフティー3

    刈払機用スパークプラグ

    セフティー3(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
    用途刈払機メンテナンス用品。材質
  • エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進

    エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に
  • エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L 工進

    エンジン ハイデルスポンプ SEV-25L

    工進(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品3mサクションホース、カップリング組25×25 2個、タケノコニップル25mm×15mm1個、ホースバンド25mm 3個、15mm1個、ストレーナー1個、エンジン工具一式トラスコ品番451-9205質量(kg)5.5種類エンジンポンプ口径(Φmm)25全揚程(m)32本体質量(kg)5.5最大吐出量(L/min)115使用燃料2サイクル混合ガソリン 50:1騒音値(dB)105吸入揚程(m)8吐出量(L/min)115燃料タンク容量(L)0.6プラグチャンピオン:RCJ6Y連続運転時間(h)約50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×336×313エンジン形式工進KC26(26CC)最大出力(kW)0.7/7500rpm吸入/吐出口径25アズワン品番64-6358-45パーツリストあり
  • エンジン刈払機 ゼノア

    エンジン刈払機

    ゼノア(2件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
  • スパークプラグ No.3 SK11

    スパークプラグ No.3

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPMR6A・チャンピオン/RCJ8Y・デンソー(ND)/W20MPR-U適合機種ヤマハ発電機(EF500S),マキタ発電機(G700),スズキ発電機(SE700A・SD650R),ホンダ発電機(EM400・EX400・ED300)
  • BC3410ST-FW-EZ 刈払機 ゼノア

    BC3410ST-FW-EZ 刈払機

    ゼノア
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
    タイプ標準ダブルハーネスハンドル両手刃の種別チップソー 10インチ乾燥質量(kg)6.7全長(cm)183燃料タンク容量(L)0.8スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)42全幅(cm)61排気量(cm3)33.6
  • ビーバー 刃角度変更式刈払機 山田機械工業

    ビーバー 刃角度変更式刈払機

    山田機械工業
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
    材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル乾燥質量(kg)4.8エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比50:1排気量(cc)25.4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外形:179×61×39
  • ビーバー 刃角度変更式刈払機 山田機械工業

    ビーバー 刃角度変更式刈払機

    山田機械工業
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    刃角度自由自在、傾斜角にあわせて刃角度を約135度~約85度までの間で調整が可能です。高齢者や女性でも簡単操作。
    材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル寸法(全長×全高×全幅W)(mm)外形:1790×390×610乾燥質量(kg)4.8エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比50:1排気量(cc)25.4
  • HT220-75 ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-75 ヘッジトリマ

    ゼノア
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
    乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
  • CHT220-60 ヘッジトリマ ゼノア

    CHT220-60 ヘッジトリマ

    ゼノア
    70,980税込78,078
    1台
    4日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比100g減。リヤハンドルが左右に回転、両刃タイプ。
    乾燥質量(kg)4.2全長(cm)102.5ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)24排気量(cm3)21.7
  • ビーバー 刃角度変更式刈払機 山田機械工業

    ビーバー 刃角度変更式刈払機

    山田機械工業
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    10段階の角度切替レバーで楽々草刈り傾斜角にあわせて刃角度を10段階変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
    材質操作棹:アルミタンク容量(L)0.6ハンドルUハンドル乾燥質量(kg)5.3エンジンタイプハスクバーナ・ゼノアスパークプラグRCJ6Y燃料混合比2.084027778排気量(cc)25.4寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)172×62×44
  • HT220-100H ヘッジトリマ ゼノア

    HT220-100H ヘッジトリマ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。
    乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7