カテゴリ
- メカニカル部品(111)
- 機構部品(85)
- 制御機器(67)
- 切削工具(67)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 空圧工具(44)
- 学童・教育用品(43)
- パソコン/周辺機器(40)
- 農業機械(40)
- 自動車純正部品(35)
- 自動車補修部品(30)
- バイク純正部品(26)
- 電気材料(26)
- 作業服(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- バイク部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- オフィス家具(13)
- カー用品(10)
- 測定用品(9)
- 作業工具(9)
- 安全保護具(7)
- 研磨材(7)
- 保管用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- マスク(6)
- 自転車部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 梱包用品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(87)
- マキシンコー(87)
- D'Addario(41)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ENDO(遠藤照明)(37)
- 修理(31)
- 日東工業(27)
- MAZDA(マツダ)(26)
- 空調服(24)
- ホンダ(23)
- 日本製線(16)
- SMC(15)
- コミネ(13)
- AMPHENOL(13)
- ナブテスコサービス(13)
- TRUSCO(11)
- イシハシ精工(10)
- ベビーフェイス(10)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rd-6」の検索結果

アルファリングフィルタ RD-6型
興研(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
アルファリングフィルタ RD-6U
興研¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
RD6 ラウンドスチールハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷19インチラック規格(IEC規格)対応品です。材質(本体)SUM22L許容荷重(N)1000
RD6-C35C-C カーボンケージ/13T&15T/セラミックボールベアリング
RIDEA¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
RD6-C35FC-C カーボンケージ/13T&15T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&15T色ロゴ:ブラック
RD6-C38FC-C カーボンケージ/13T&18T/フルセラミックベアリング
RIDEA¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー用途【対応モデル】 SHIMANO DURAACER9100、ULTEGRAR8000歯数13T&18T
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
丸筆ラウンド
アサヒペン¥449税込¥4941本当日出荷PBT繊維100%使用。耐薬品性、加工性、風合いに優れ、筆に適した化学繊維。穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことができます。 水彩画からホビーまで幅広い用途に使用しやすい短軸(約15cm)採用! 握りやすい鉛筆のような多面カットで描きやすい!用途細かい部分や線描きに、多彩なストロークの描写に。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキラチェットドライバー 6Pビット付
KENOH(6件のレビュー)¥819税込¥9011セット当日出荷狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,398税込¥3,7381個欠品中出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フェルール
三興マテリアルサプライ¥639税込¥7031個当日出荷から16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用
電動ドリル用六角シャンク薄板ドリル
トップ工業¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。材質ハイス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エアドリルピストル型
ヨコタ工業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷小型・軽量かつ強力に設計されています。無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)0.5~6.5トラスコ品番209-8008全長(mm)153質量(kg)0.89穴あけ能力(mm)6.35使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
11インチミラー型ドラレコ(車内リアカメラ)
PORMIDO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷配線隠し設計:デジタルインナーミラー上部にウォールを設計し、配線を隠してすっきりさせます。TYPECケーブル1本で2カメラ接続できます。カメラ分離式: 分離式設計により、車内空間に合わせて設置位置を調整可能。ブレーキセンサーや車検証ステッカーの映り込みを解決。11インチの細長形: 左右のサンバイザーに干渉せず、10インチより大きな画面で操作がしやすいです。20段階ズーム機能::従来の15段階から20段階に進化し、後方の状況を自由に拡大して確認可能。ワンタッチで拡大・縮小対応。SONY IMX307センサー採用: 前後とも200万画質で同時録画。HDR・WDR機能付きで夜間や逆光でも鮮明な映像を記録。600cd/m?+1920x480(pixel)+70%高透過率のIPS液晶タッチパネル: 明るい環境でも見やすい輝度と高解像度。従来の30%から70%に進化した高透過率で表示が見やすくなりました。5レベルのGセンサー機能搭載:5つのレベル分けで衝撃を検知。6方向の検知が可能。機能24時間駐車監視機能、GPS機能付き、リアカメラ上下反転機能、バック連動・ガイドライン補助、東西日本LED信号機対応、日本語音声案内機能、スーパーキャパシタ電池内蔵
高速カウンタユニット
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から5日以内出荷測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り)チャンネル数2チャンネル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110配線方式40ピンコネクタ外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647)測定点数(点)1/チャンネル入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力測定分解能(ns)100
2ポジションラチェットDV
SK11(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷仕様用途に合わせて、ハンドル形状を選択できる可変式ハンドルです。2WAY可変式ハンドルは、ストレート型と押し付けやすく大きな力が掛けやすいピストル型を選択できます。高性能45山ギアラチェットは本締め可能なハイパワーラチェットです。細やかで動きで、滑らかな操作性を実現しました。エラストマ-樹脂グリップを採用し、シボ加工を施すことでしっとり手に吸いつき、滑りにくく、力を掛けやすいです。用途ネジの締め付け、緩め作業。仕様ビット6本収納種類セット品ハンドル可変式ハンドル商品構成セット品
ツールケース
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル色レッド質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×260×50対応60mm幅ベルトまで対応
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
日東工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(2本)当日出荷から4日以内出荷材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2355材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)6寸法B(mm)47表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
配線カバーコネクタ フタ
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。用途床面の配線保護に。材質ABS樹脂生産国台湾入数(個)(小箱)10、(大箱)60
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)
未来工業(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781セット当日出荷上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
...