カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)

「rd821」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定ベルト 日東工業

    固定ベルト

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    仕様ベルト幅 25mm材質ポリエステル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用] 日東工業

    [RD82] コンセントバー取付金具 [FSシリーズ用]

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷
    コンセントバータイプ(ラックオプション RD81-□ねじ固定)の取り付けに対応。(RD82-1SK)。インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応。(RD82-1PK)。ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応。
    入数1
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    規格EIA外形寸法W(mm)482.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本材質重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3規格EIA外形寸法W(mm)422外形寸法H(mm)43.5呼称1URoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
  • 重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業

    重量用台板セット(重量用L型レール付)

    日東工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
  • 重量用スライド式台板セット 日東工業

    重量用スライド式台板セット

    日東工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌日出荷
    重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容重量用スライド式台板×1コ(鉄t2.3)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)13色本体:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付) 日東工業

    スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    翌日出荷
    通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3寸法H(mm)26寸法W(mm)428RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット式スライド式台板セット 日東工業

    スリット式スライド式台板セット

    日東工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    セット内容スリット付スライド式台板×1コ(鉄t1.6)山型レール×2本(鉄t2.3)スライドレール×2本質量(kg)6.5色本体:ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション スリット付棚板 Nito

    ラックオプション スリット付棚板

    Nito
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    用途各種機器の置き台に材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業

    電磁シールド換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLADE FUSE,3A(LOW   38221MLRD81 ホンダ

    BLADE FUSE,3A(LOW 38221MLRD81

    ホンダ
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40878 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40878

    brembo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40878。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18。ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル 系] 11-22。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-21。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 10-18/ABS 10-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100/S EVO [モンスター/エボ] 09-13。ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-21。ドゥカティ[DUCATI] Hypermotard 950 /SP 19-22。ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT [スーパースポーツ] /S 17-18/20-21。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] /SP/ABS 13-15。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER797 [モンスター] 17-21。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD8E2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSD8E2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSD8E2。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。備考:スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D9SO8-RT
    適合【関連商品】品番:S-D9SO8-RT材質カーボン色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-D9SO8-RT)に装着が可能。タイプオプションヒートシールド
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-D8SO2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D8SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO1-HRT/S-D9SO8-RT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] HYPERMOTARD821 [ハイパーモタード] 13-18。ドゥカティ[DUCATI] HYPERSTRADA 821 [ハイパーストラーダ] 13-18。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:72.44kW/9200rpm。最大出力:72.52kW/9200rpm。STD 最大トルク:81.6Nm/7850rpm。最大トルク:82.2Nm/7800rpm。関連商品:品番:S-D9SO8-RT
    材質チタン質量(kg)1.8、STD:4.2色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:81.6/7850rpm方式集合:1-1最大出力(kW)72.52/9200rpm、STD:72.44/9200rpm最大トルク82.2Nm/7800rpm特性車輌装着には別途S-D8SO1-HRTが必要です。