カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rdg-150c」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷凍式エアードライヤー アネスト岩田

    冷凍式エアードライヤー

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    3日以内出荷
    高温入気に対応したハイクオリティシリーズ 錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。 コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。 圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。 トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。 オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気中に含まれる水分の除去。空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4最大使用圧力(MPa)1.4定格使用圧力(MPa)0.7出口空気圧力露点(℃)10以下入口空気温度(℃)5~80
圧縮空気清浄化機器カテゴリ
関連カテゴリ
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
"rdg-150c" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷