カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「rdp-01」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDP-01用ローター モノタロウMDP-01用ローターモノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。適合MDP-01、RDP-01材質耐油性ニトリルゴム
MDP-01用オイルシール 軸受 モノタロウMDP-01用オイルシール 軸受モノタロウ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途MDP-01、RDP-01交換用適合本体MDP-01、RDP-01交換用部品名称オイルシール(軸受)
六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機)六角軸電ドルミニポンプSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
RDP-01用ローター SK(新潟精機)RDP-01用ローターSK(新潟精機)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合RDP-01
Amphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00BMMS-TLM7001AMPHENOL
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 57.5mm幅 = 28.75mm直径 = 28.75mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45コネクタ RDP-00DFFA-SLM7001AMPHENOL
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RDP-00AMMA-TLM7001AMPHENOL
599税込659
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 76.5mm幅 = 28.8mm直径 = 28.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001 AMPHENOLAmphenol RJ45コネクタ RDP-00BFFA-SLM7001AMPHENOL
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金IP保護等級 = IP67長さ = 115.2mm幅 = 31mm直径 = 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
センサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835 JAPAN ROBOTECHセンサケーブル30cm XH3ピン-QL1ピンコネクター付き RDP-835JAPAN ROBOTECH
729税込802
1個
11日以内出荷
エンコーダ付ギアボックスRDO-502ENのエンコーダとコントローラを接続するケーブルです。ケーブル1本と4ピンピンヘッダ入。Type3/Type3+に接続する場合、コントローラへのピンヘッダの半田付けが必要です。
アズワン品番67-0431-13
ラッションドローイングペン(パック入り) 寺西化学ラッションドローイングペン(パック入り)寺西化学(1件のレビュー)
169税込186
1本
3日以内出荷
筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。 水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。 コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。
インク色タイプシングルインク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
RDP デジタルポジションインジケーター NBK(鍋屋バイテック会社)RDP デジタルポジションインジケーターNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から17日以内出荷
質量(g)125
2圧レデューシングモジュラー弁 油研工業2圧レデューシングモジュラー弁油研工業
69,980税込76,978
1個
120日以内出荷
2圧可が容易
最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70