カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「revolva」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスバキュームクリーナー20L Revolvaステンレスバキュームクリーナー20LRevolva(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515タイプ乾湿両用定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
ステンバキュームクリーナー用部品 Revolvaステンバキュームクリーナー用部品Revolva(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
レボルバ ステンバキュームクリーナー用 Revolvaレボルバ ステンバキュームクリーナー用Revolva
249税込274
1個
3日以内出荷
レボルバ バキュームクリーナーRVS-20L
RSV-20Lクリーナー用ノズル RevolvaRSV-20Lクリーナー用ノズルRevolva
469税込516
1個
5日以内出荷
適合本体RSV-20L
EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)EVOLVA revo D4 5500k RevoSparkDELTA(デルタ)(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(2個)ほか
当日出荷
明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間