カテゴリ

  • 家電(4)
  • 切削工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「rf15-35」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ディーゼルエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)
73,980税込81,378
1セット
当日出荷
ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。
用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
ラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC 大洋ツールラフ&フィニッシュTスロットカッター RF-TC大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。エキセントリック刃付の為、加工面の仕上がり精度良好。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ファン アディショナル (RF) MAZDA(マツダ)ファン アディショナル (RF)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC 大洋ツールラフ&フィニッシュ千鳥刃Tスロットカッター RF-STC大洋ツール
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
バッキングニック、びびり振動が小さく、切屑も小さい。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
レンズダストキャップ CanonレンズダストキャップCanon
389税込428
1個
5日以内出荷
RFレンズのマウント側に付けるキャップです。
対応レンズRF70-200mm F2.8 L IS USM、RF85mm F1.2 L USM DS、RF85mm F1.2 L USM、RF24-105mm F4 L IS USM、RF28-70mm F2 L USM、RF50mm F1.2 L USM、RF35mm F1.8 MACRO IS STM、RF24-240mm F4-6.3 IS USM、RF15-35mm F2.8 L IS USM、RF24-70mm F2.8 L IS USM
レンズケース CanonレンズケースCanon
3,990税込4,389
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
各EFレンズ用に、機能性、堅牢性、デザイン性を充分に配慮したケースを用意。 移動時のショックから大切なレンズをしっかりと守ります。
キヤノンRFマウント レンズ CanonキヤノンRFマウント レンズCanon
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
焦点距離15mmから35mmのズーム全域で、開放F値2.8を実現。 広角端の焦点距離が15mmで、建築や風景、ポートレートなどにおいて、被写体から大きく離れずにワイドに撮影したり、遠近感を強調した写真表現が可能です。 さらに、3枚の「ガラスモールド非球面レンズ」と2枚の「UDレンズ」を含む12群16枚の光学設計により、画質劣化の原因となる諸収差を低減し、ズーム全域での高画質を実現しています。
仕様【最大撮影倍率】約0.21倍付属品ケース・フード全長(mm)126.8(沈胴時)本体質量(g)約840羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82最大径(Φmm)88.5(沈胴時)レンズ構成12群16枚撮影距離(m)(最短)0.28絞り(最小)22マウントRFマウント
レンズフード CanonレンズフードCanon
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
交換レンズ RF15-35mm F2.8 L IS USM用レンズフード交換レンズRF15-35mmF2.8LISUSM用レンズフード
種別EW-88F