カテゴリ
- 電気材料(58)
- 電気部品その他関連用品(18)
- 同軸ケーブル(11)
- 制御機器(210)
- 同軸コネクタ(98)
- コネクタ付ケーブル(18)
- 作業工具(9)
- ケーブルストリッパー(4)
- 測定用品(30)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- バイク純正部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 機構部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
MIL規格(RG)
シース色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 関西通信電線(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(34)
- NEXANS(1)
- Telegartner(19)
- BELDEN(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- RADIALL(23)
- Cinch Connectors(2)
- サンワサプライ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(37)
- AMPHENOL(26)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(9)
- DreamSound(7)
- MUELLER ELECTRIC(5)
- RS PRO(45)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- エスコ(7)
- ホンダ(5)
- 日本エレパーツ(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・関西通信電線・トーコネ(旧:東洋コネクター)・NEXANS・Telegartner・BELDEN・フジクラ・ダイヤケーブル・RADIALL・Cinch Connectors・サンワサプライ・T.SIN(テイシン電機)・AMPHENOL・CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS・DreamSound・MUELLER ELECTRIC・RS PRO・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスコ・ホンダ・日本エレパーツ・ブランドをもっと見る

Nexans RG58CU BLACK 20M 同軸ケーブル
NEXANS¥9,998税込¥10,9981リール(20m)翌々日出荷仕様外径:4.95mm 、 容量:100 pF/m 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シース材質:塩化ビニール(PVC) 、 速度比:65.9% 、 導体ストランドタイプ:スタンダード 、 コアストランド:19 / 0.18 mm 、 導体材質:錫めっき銅 、 断熱材:PE 、 リール長さ:20mRoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/10m)
DreamSound¥4,198税込¥4,6181個当日出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(10m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/20m)
DreamSound¥6,698税込¥7,3681個当日出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(20m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/1m)
DreamSound¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(1m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/3m)
DreamSound¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(3m)
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0
RADIALL¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/2m)
DreamSound¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(2m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/5m)
DreamSound¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(5m)
BNCコネクタ両端付き同軸ケーブル(RG58A/U)(オス-オス/30m)
DreamSound¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷BNCプラグが両端にオス-オス付きの同軸ケーブル 50Ω 高周波RG58A/U同軸ケーブル(30m)
同軸ケーブルRG-58A/U
関西通信電線(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。耐電圧1000V/分材質(シース)PVC(塩化ビニル)材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量102nF/kmケーブルRG-58A/U概算質量(kg/km)40導体抵抗(Ω/km)(20℃)40.7絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体構成(本/mm)19/0.180導体外径(Φmm)外部1/3.6、外部2/-絶縁体外径(mm)2.9シース外径(Φmm)4.95RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)356(400MHz時)、546(900MHz時)特性インピーダンス(Ω)50
Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω
BELDEN¥27,980税込¥30,7781リール(30m)7日以内出荷タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色黒断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅特性インピーダンス(Ω)52減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
BNC Straight Plug/Plug Lead RG58
Cinch Connectors¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様BNCケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity BNC同軸ケーブルアセンブリは、多様なケーブルタイプ、長さ、色、コネクタジェンダーで構成されているので、幅広い用途に適合します。タイプ【同軸】RG-58シリーズ415RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
CABLE ASSEMBLY BNC-BNC M/M RG58
RADIALL¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY BNC - N M/M RG58
RADIALL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-35℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1
RADIALL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSY N-N M STR-M R/A RG58
RADIALL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●ケーブル形状:同軸RoHS指令(10物質対応)対応
TNC STR PLG to TNC STR PLG RG58 0.5M
Telegartner¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷適合DIN47101シース色黒断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50同軸タイプRG-58
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 8358 / RG58 / 0.5 / 50 / SW)
Schutzinger¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷SMA型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から11日以内出荷TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷SMA型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタSMAJ-58A(Ni)を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥4,998~税込¥5,498~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
Strain Relief Boot RG-58 Cable
AMPHENOL¥119税込¥1311個7日以内出荷材質シリコーンゴムシリーズ60015表面処理黒コードなしRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RG-58ケーブル、RG-141ケーブル
Schutzinger BNC オス → ラメラバスケットプラグ, テストリード, 黒 , 赤(KO 8162 / RG 58 / 0.5 / 50 / SW)
Schutzinger¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様コネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 500mmセカンダリコネクタタイプ = ラメラバスケットプラグ色 = 黒 , 赤素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
50Ω系無線用 同軸ケーブル
四国電線(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781巻(200m)当日出荷から62日以内出荷●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
RG型高周波同軸ケーブル
フジクラ¥35,980税込¥39,5781本(100m)5日以内出荷高品質で電気的・機械的にも優れています用途高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。絶縁体ポリエチレン充実絶縁構成外部導体:スズメッキ軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応波長短縮率(%)67特性インピーダンス(Ω)50被覆材外部:PVC黒
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ ジャック
日本エレパーツ(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ ジャック
50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >
関西通信電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか8日以内出荷本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:AC耐電圧(V)1000(AC/1分間)
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工![RPSMAコネクター RPSMA-P カシメタイプ Lアングル GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68566690-240813-02.jpg)
RPSMAコネクター RPSMA-P カシメタイプ Lアングル
GB[制御機器]¥219税込¥2411個5日以内出荷RPSMAの同軸用コネクタ。Lアングルカシメタイプ。適合ケーブルはRG-58。※カシメ作業には圧着工具が必要です。※芯線はハンダ付けが必要です。仕様●カテゴリ:RPSMA型コネクタ●プラグ/ジャック:プラグ●形状:L型●適合ケーブル:RG-58アズワン品番67-0461-33
N型プラグ
日本エレパーツ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ)種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~12結線方法半田/圧着適合圧着ダイス0.7~1.1NmコネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
日本エレパーツ¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上結線方法半田/圧着コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形





































![RPSMAコネクター RPSMA-P カシメタイプ Lアングル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68566690-240813-02.jpg)