カテゴリ
- 作業工具(19)
- 電動工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「ridgid k9-12」の検索結果

フレックスシャフト
RIDGID(3件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)トラスコ品番562-7241材質本体・ケーブル鞘:樹脂幅(mm)360高さ(mm)390奥行(mm)130パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9モデルK9-12清掃能力距離(m)9.1
フレックスシャフト
RIDGID(日本エマソン)¥199,800~税込¥219,780~1台当日出荷充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。アズワン品番65-1959-81
ナイロンスチールブラシ K-9-204 76mm
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷さまざまな種類の配管の清掃と軽い研磨に最適です。ナイロンブラシより直径がわずかに大きくなります。PVC管の内壁を優しく研磨することで、ライナーを適切に接着させることができます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。用途リライニング加工前のPVC管の下処理に 。チェーンノッカ使用後、管内に残った細かな汚れを除去するための仕上げ清掃に。トラスコ品番257-4744適合機種K9-204適合管径(Φmm)76
普及型フレキシブルシャフト
サンフレックス(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)質量(g)900長さ(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
バリュー・サイクロン6 標準セット
カンツール¥129,800税込¥142,7801式4日以内出荷抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形
サンエス(昌和発條製作所)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
パイプマシン F80AZGX
REX(レッキス工業)¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
T-32 チェーン ノッカー
RIDGID(日本エマソン)¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。適合管径(Φmm)152適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97990モデル番号:T-32
チェーンノッカーK9-204 102mm ヘッド/超硬チップ
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷大きな外形の超硬グリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
ドレンクリーナー
アサダ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷据え置き式電動排水管清掃機。ヘッド交換はワンタッチで、素早く確実。直管はもちろん、曲管のガンコな詰まりも短時間で解消。用途浴室、洗面台、飲食店厨房の詰まりの除去に。付属品PCワイヤ15.2m×Φ13mm(延長不可)、ダブルグリースカッタ40、バルブヘッド24、ワイヤキー、六角棒レンチトラスコ品番252-8509質量(kg)10.2適合ワイヤ径(Φmm)810能力(mm)パイプ径:Φ20~Φ100、最長距離:20