カテゴリ
- 物流用品(12)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rj-2150」の検索結果

2インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥69,980税込¥76,9781台欠品中持ち運び自由自在です。トラスコ品番408-3349幅(mm)99色黒高さ(mm)73奥行(mm)151印字密度203(dpi)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイールウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)質量(g)1402ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,098税込¥2,3081個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3295材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ナイロンホイールゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])160[163.2]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)80~75取付座B(mm)102
プレス製キャスター 自在車ストッパー付 150径 鋼板ホイルゴム車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個欠品中材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車トラスコ品番809-3492車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンホイルウレタンキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個13日以内出荷から14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)スチールホイルゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個14日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)スチールホイルゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
J2型キャスター(自在車・プレート式)
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個21日以内出荷運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
ユーエイ キャスターステンレス製自在車 150径ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥7,198税込¥7,9181個26日以内出荷金具にはステンレスを使用しています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番384-3939車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイ キャスターステンレス製S付自在車 150径ナイロンホイルゴム車
ユーエイキャスター¥8,998税込¥9,8981個26日以内出荷金具にはステンレスを使用しています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番384-3947車輪幅(mm)40金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)190偏芯E(mm)46旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪