カテゴリ
- パソコン/周辺機器(183)
- バイク純正部品(106)
- 制御機器(81)
- 電気材料(20)
- バイク部品(18)
- 安全保護具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 自動車純正部品(14)
- 自転車部品(9)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 建築金物(5)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(50)
- BELDEN(6)
- BLACK BOX(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- Kawasaki(16)
- MOXA(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(16)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- SMC(15)
- StarTech.com(40)
- イメージニクス(18)
- エスコ(14)
- ダイヤトレンド(12)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- ホンダ(119)
- レイ・アウト(9)
- 興和オプトロニクス(7)
- ブランドをもっと見る
「rj9」の検索結果





純正インクカートリッジ MUTOH RJ9-INK
MUTOH(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷適合RJ-901C/RJ-900C/RJ-901X/RJ-900X種別純正品容量(mL)110(±5)適合機種メーカーMUTOH
Jabra Evolveシリーズ用 RJ9(4極4芯)プラグ変換アダプタ
Jabra¥2,198税込¥2,4181台翌日出荷3.5Φのピンプラグを持つJabra Evolveシリーズを電話用ヘッドセットとして使う場合に使用する、3.5Φジャック -> RJ9 (4極4芯) の変換アダプタです。Evolve30、30Ⅱ/40/80 が対応となります。
トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~5M入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷USB-C - RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計。幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照。高音質オーディオ処理:32bit・8~96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現。快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。仕様●コネクタA:1x USB Type-C (USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:1x RJ-9●対応OS:OSに依存せず●オーディオ仕様:24bit at 96kHz●ケーブル長:1.8 m●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品質量:28 g●製品幅:10 mm●製品長さ:1845 mm●製品高さ:6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
BOEHM 穴あけポンチ
RACODON¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。材質高強度工具鋼
ナイロン3打ロープドラム巻
ユタカメイク¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。用途リード用や牽引ロープ、登山用など
75x300mm 中ふち(ノンスリップマット用・雄/黄)
エスコ¥369税込¥4061個当日出荷用途EA997RJ-5、-6用中フチ(オス)エスコ品番EA997RJ-9材質軟質塩化ビニール寸法(mm)75×300×13.5質量(g)約140
600x1156mm すのこ(PVC/グレー)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個当日出荷ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。エスコ品番EA997RJ-96材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×1156×48色グレー構造ジョイント式
600x1056mm すのこ(PVC/グレー)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。エスコ品番EA997RJ-91材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×1056×48色グレー構造ジョイント式
バロンモデル ホルダー (ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷ドライバー2丁吊。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)240本体寸法(mm)90×50×370
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ペンチ親子吊。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)245本体寸法(mm)90×60×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ペンチ親子吊。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)245本体寸法(mm)90×60×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ペンチ親子3丁吊。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)280本体寸法(mm)90×70×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ペンチ親子3丁吊。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)280本体寸法(mm)90×70×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ1丁・ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ1丁・ドライバー2丁吊。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)275本体寸法(mm)90×60×370
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子3丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷ペンチ親子3丁吊。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)280本体寸法(mm)90×70×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ・ドライバー親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ・ドライバー親子吊。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)310本体寸法(mm)140×55×390
バロンモデル ホルダー (ペンチ・ドライバー親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ・ドライバー親子吊。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)310本体寸法(mm)140×55×390
バロンモデル ホルダー (ペンチ・ドライバー親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ・ドライバー親子吊。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)310本体寸法(mm)140×55×390
バロンモデル ホルダー (ペンチ1丁・ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ1丁・ドライバー2丁吊。カラー:Dark(ダーク)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)275本体寸法(mm)90×60×370
バロンモデル ホルダー (ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷ドライバー2丁吊。カラー:Scarlet(スカーレット)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)240本体寸法(mm)90×50×370
バロンモデル ホルダー (ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷ドライバー2丁吊。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)240本体寸法(mm)90×50×370
バロンモデル ホルダー (ペンチ親子吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ペンチ親子吊。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)245本体寸法(mm)90×60×380
バロンモデル ホルダー (ペンチ1丁・ドライバー2丁吊)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ペンチ1丁・ドライバー2丁吊。カラー:Azure(アズール)。優れた撥水性。・生地に撥水性に優れたPVC。釘抜けしにくい。・内側に高密度EVAを採用。【独自設計】工具が出し入れしやすい垂直立ち上げ。・型くずれしにくい設計。・開口部ワイドでスムーズ収納。便利に使える2WAY。1.ベルト通し。2.吊り下げ式(コンパクトに折りたたんで使える)。 金具を背面のボタンでとめるだけで吊り下げ式に。丁番が動き、動作の邪魔にならない。・しゃがみ作業や屈伸時などに丁番が動き、快適に使える。ひと手間加えたクラシックな風合い。・ビンテージ加工を施したクラシックな風合いの金具。こなれた質感、品格のあるフェイクダメージ。・生地の表面に緻密な模様を型押し。・長年使い込まれたような深みと品格のあるフェイクダメージ加工仕様1個口材質PVC、ナイロン質量(g)275本体寸法(mm)90×60×370
すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ
エスコ¥14,000~税込¥15,400~1個翌日出荷ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
入れ歯容器 1箱 60個入
ファーストレイト¥14,980税込¥16,4781箱(60個)4日以内出荷入れ歯を安心保管できます。取り出しやすい中子付きです。洗浄剤も使えます。材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ93×108×95色本体/バールバイオレット、フタ・中子/ホワイト容量(mL)300アズワン品番68-9395-83
JISラック収納棚 SRJシリーズ
タカチ電機工業¥6,498~税込¥7,148~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66397487-240624-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥6,260税込¥6,8861本翌々日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:10×20×65mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円錐型(ボールノーズタイプ)
...










































![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66397487-240624-02.jpg)