カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rlm-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル漏れ電流計 マルチ計測器フレキシブル漏れ電流計マルチ計測器
119,800税込131,780
1台
当日出荷
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。 従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1トラスコ品番244-3649幅(mm)159高さ(mm)105質量(g)約350(本体)、約250(CT)奥行(mm)53内径(Φmm)210(CT)電源(V)単3アルカリ電池×6出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)電源単3アルカリ乾電池×6ケーブル長(m)2(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライトサンプルレート(回/s)2交流電流(A)1000m/10/100/1000クランプ径(Φmm)Φ210最小分解能0.1mA
フレキシブルクランプリーカー マルチ計測器フレキシブルクランプリーカーマルチ計測器
129,800税込142,780
1個
48日以内出荷
自在に曲げられるフレキシブルCT外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書質量(g)本体/約350、CT/約250内径(Φmm)CT:210出力DC300mV電源単3アルカリ電池×6本ケーブル長(m)2交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000Aアズワン品番64-8296-70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53最小分解能0.1mA
電気測定カテゴリ