カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- 溶接用品(1)
絞り込み
「rotex gs24」の検索結果

カプラ ジョーカップリング
KTR¥5,298税込¥5,8281個当日出荷KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2424アズワン品番65-7983-50
カプラ ジョーカップリング
KTR¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷KTR Rotex GS 青色付き 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが軽減されています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:17Nm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.21mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2422アズワン品番65-7999-25
カプラ ジョーカップリング
KTR¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷。KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング
KTR¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷。KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●ボア:28mm●外径:55mm●長さ:78mm●定格トルク:60Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2427アズワン品番65-7978-45
カプラ ジョーカップリング
KTR¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメ仕様●ボア:28mm●外径:55mm●長さ:30mm●コード番号:203-2426アズワン品番65-7978-44
カプラ ジョーカップリング
KTR¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷KTR Rotex GS 緑の 3 部品軸プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:55mm●定格トルク:75Nm●ずれ - 角度:0.8°●ずれ - パラレル:0.07mm●ずれ - 軸:+1.4 → -0.5mm●コード番号:203-2425アズワン品番65-7994-71
カプラ ジョーカップリング
KTR¥5,898税込¥6,4881個当日出荷KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:65mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2430アズワン品番65-7978-48
スターフレックスカップリング(エレメント)
三木プーリ¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合種類ジョータイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)
三木プーリ¥3,798~税込¥4,178~1個11日以内出荷から12日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
カプラ ジョーカップリング
KTR¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KTR Rotex GS 赤色の 3 部品軸流プラグイン振動で、ジョータイプのカップリングが低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:20mm●定格トルク:5Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.08mm●ずれ - 軸:+0.8 → -0.4mm●コード番号:203-2399アズワン品番65-7982-83
カプラ ジョーカップリング
KTR¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし
カプラ ジョーカップリング
KTR¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●ボア:38mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2433全長(mm)90外径(Φmm)65アズワン品番65-7983-25
PROTEX CORE
PROTEX¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から翌々日出荷独自のリブ構造が衝撃を吸収し、収納物を確実に保護します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量な仕様でありながら、PROTEX本来の頑丈さは失いません。確実な保護・収納に適したハンドキャリータイプのケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金色ブラック
カプラ ジョーカップリング
KTR¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷各カップリングには2個のハブと1個のスパイダーが必要です。KTRジョーカップリングスパイダー。KTRのハブ製品で使用するジョーカップリングスパイダー。 T-PURR製の改良ポリウレタンは、標準的なポリウレタンスパイダーに比べ、ひじょうに高い温度にも耐えられるため、耐用期間が大幅に長くなっています。 ダンピングの程度に応じて92 (ショアA)、98 (ショアA)、64 (ショアD)があり、サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 ATEX認定。仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●ずれ - 角度:1.2°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:-0.5 mm, +1.2mm●コード番号:808-7279アズワン品番65-8049-85
カプラ ジョーカップリング
KTR¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷KTRジョーカップリング - セット。ねじり柔軟性の高いカップリングセットは、2個のハブと1個のポリウレタン(T-PURR)スパイダーで構成されます。 14~48の各種サイズを取り揃えています(類似製品の一覧を参照してください)。 T-PURRスパイダーは、ダンピングを提供してシス仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:41mm●長さ:66mm●ずれ - 角度:1.1°●ずれ - パラレル:0.2mm●ずれ - 軸:-0.5 mm, +1.2mm●コード番号:808-7288アズワン品番65-7920-84
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
ハイパーフレックスカップリング MT形 弾性体
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)1
スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
カプラ ジョーカップリング
KTR¥10,980税込¥12,0781個当日出荷。KTR Rotex GS 黄色 3 パーツ軸流プラグインは振動を軽減し、ジョータイプのカップリングを備えています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●カップリングタイプ:ジョーカップリング●外径:95mm●定格トルク:265Nm●ずれ - 角度:1°●ずれ - パラレル:0.19mm●ずれ - 軸:+2.0 → -1.0mm●コード番号:203-2439アズワン品番65-7998-44