カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 店舗什器・備品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 制御機器(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「rp-f10」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-F10用オプション品 セイコーインスツル

    RP-F10用オプション品

    セイコーインスツル
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII> セイコーインスツル

    サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・白)<SII>

    セイコーインスツル
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
  • サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツル

    サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>

    セイコーインスツル
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
  • 前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル

    前面・上面排紙2WAY POSプリンタ USB接続モデル RP-F10シリーズ

    セイコーインスツル
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
    質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • 前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ セイコーインスツル

    前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ

    セイコーインスツル
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。
    質量(g)約840文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字規格FCC、CE、VCCI電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%方式感熱ラインドット方式外径(Φmm)最大83(用紙)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0用紙ロール紙バッファメモリ4KB(入力)耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)最大速度(mm/sec)250動作温度範囲(℃)5~45商品タイププリンター紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16ドット密度203(8dots/mm)
  • POSプリンタ セイコーインスツル

    POSプリンタ

    セイコーインスツル
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    RP-F10シリーズは1台で上面/前面排紙を兼用可能。レジ台の上、カウンタの下棚、また専用キット(オプション)による壁掛けなど、様々な場所に設置可能です。前面排紙設置時は防滴特性(IEC60529 IPX1相当)を有し、キッチンなどでも安心してご利用いただけます。印字スピードと印字品質の要求に対し、3つの印刷設定で対応します。レシートの先頭でバックフィードコマンドを指定することにより、上余白を最小約2mmまで削減可能です。異物などによりカッタ刃がロックした場合でも、用紙カバーを開けるだけでリカバリが可能です。
    仕様●オートカッタ(cut):150万●キャッシュドロアー:2 Drivers(24V / 1A)●コマンド形式:ESC/POS(TM) 準拠●スピード (mm/sec)max:250●ソフトウェア:Printer Driver/SDK、 OPOS Driver、 POS for .NET Driver、Android(TM) SDK、 iOS SDK、 Linux(R) CUPS Filter/SDK●ドット密度(dpi):203(8dots/mm)●バーコード種類:UPC-A/E、 JAN(EAN)8/13、 ITF、 CODABAR、 Code39、 Code93、Code128、 QR、 PDF417、 MaxiCode、 Data Matrix、 GS1 Databar●入力バッファ:4kバイト●切断方式:スライド式●切断種類:フルカット・パーシャルカット(中央1点残し)●文字寸法(H×W mm):3.0×1.5、 3.0×3.0、 2.0×1.0、 2.0×2.0●文字構成(H×W dots):24×12、 24×24、 16×8、 16×16●文字種類:コードページ(14Page)、ユーザー定義文字セット、オプションフォント、、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、、特殊文字、NEC特殊文字、NEC選定IBM拡張文字、IBM拡張文字、外字●用紙外径(mm)max:Φ83●耐摩耗性(km):150質量(g)840電源(V)専用ACアダプタ、外部電源:24±10%規格FCC、 CE、 VCCI方式感熱ラインドット方式用紙ロール紙/58mm(TP-E23C-1)、80mm(TP-B10CH)通信方式USB Type-C+Bluetooth(NFC)+USB host※ディスプレイ(DSP-A01)との接続として使用頂けます。サイズ(mm)127×127×127紙幅(mm)58/80印字幅(mm)54 / 72
  • ニトリル手袋(粉無) 帝人フロンティア(NI帝人)

    ニトリル手袋(粉無)

    帝人フロンティア(NI帝人)(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100枚)
    当日出荷
    内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。
    用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.15(公差±0.03)材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ニトリル手袋 帝人フロンティア(NI帝人)

    ニトリル手袋

    帝人フロンティア(NI帝人)
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 内面に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィットします。
    用途食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.15入数(枚)100全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
  • NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRPFシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    HPR-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    166,824税込183,506
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • AD-LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    AD-LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    22,706税込24,977
    1個
    12日以内出荷
    付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ材質アルミ合金使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    56,706税込62,377
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)

    LDR-PF-LAシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    291,412税込320,553
    1個
    12日以内出荷
    入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • GARNISH,F*RP147P*  64406KAB010ZF ホンダ

    GARNISH,F*RP147P* 64406KAB010ZF

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 5×10 cm 115685 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0313-97
  • TLCガラスプレート RP-8 F254s 50 枚, 10×20 cm 115424 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCガラスプレート RP-8 F254s 50 枚, 10×20 cm 115424 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0313-78
  • HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1ST Merck(メルクミリポア)

    HPTLCガラスプレート RP-18 F254s 25 枚, 10×10cm 113724 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0311-70
  • TLCガラスプレート RP-8 F254s 25 枚, 5×10 cm 115684 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCガラスプレート RP-8 F254s 25 枚, 5×10 cm 115684 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0313-96
  • 感熱紙 セイコーインスツル

    感熱紙

    セイコーインスツル
    7,498税込8,248
    1セット(10巻)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    14,413税込15,854
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • マジックテープ 粘着剤付タイプ 丸型 日本紐釦貿易

    マジックテープ 粘着剤付タイプ 丸型

    日本紐釦貿易
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    ●糸や針、アイロンがなくても手軽に使えるシール(粘着剤付)タイプの面ファスナー(マジックテープ)です。裏紙をはがして貼るだけなので、手芸の細かいパーツやDIYの補修など、ピンポイントな使用に最適。手軽に固定できる利便性と、シールならではの汎用性を兼ね備えた便利なアイテムです。●ポリエステル製で耐水性、耐熱性、耐候性に優れた環境にも優しい「エコマジック」の面ファスナーです。●「マジックテープ」、「エコマジック」は(株)クラレの登録商標です。
    タイプ丸抜寸法(Φmm)22組数4
  • フラット真空パッド QN (ニップル付) SCHMALZ(シュマルツ)

    フラット真空パッド QN (ニップル付)

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
    ニップル
  • TLCガラスプレート RP-18 F254s 50 枚, 10×20 cm 115423 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCガラスプレート RP-18 F254s 50 枚, 10×20 cm 115423 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0313-77
  • HPTLCガラスプレート RP-2 F254s 25 枚, 10×10cm 113726 1ST Merck(メルクミリポア)

    HPTLCガラスプレート RP-2 F254s 25 枚, 10×10cm 113726 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0311-72
  • HPTLCガラスプレート RP-8 F254s 25 枚, 10×10cm 113725 1ST Merck(メルクミリポア)

    HPTLCガラスプレート RP-8 F254s 25 枚, 10×10cm 113725 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0311-71
  • ACアダプター セイコーインスツル

    ACアダプター

    セイコーインスツル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    適合型式RP-F10
  • レマンドライフィルタースケルトン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルタースケルトン

    前田シェルサービス
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。 食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。 竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。 特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。 抗菌エレメント。 フィルターエレメントの交換はわずか20秒! 簡単ねじ構造・工具不要。 確実な作動・オートドレン内蔵。
    用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)トラスコ品番401-1961質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)3~40使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7管接続口径1/2最大流量(L/min)750(0.7MPa時)ねじの種類Rp使用流体空気/窒素ろ過度(μm)3設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • HPTLCガラスプレート RP-18F254s 25 枚, 20×10 cm 濃縮ゾーン20×2.5 cm付 115498 1ST Merck(メルクミリポア)

    HPTLCガラスプレート RP-18F254s 25 枚, 20×10 cm 濃縮ゾーン20×2.5 cm付 115498 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    176,999税込194,699
    1個
    16日以内出荷
    濃縮ゾーン付きTLCで再現性高いデータを
    アズワン品番61-0313-84
  • AC CABLE セイコーインスツル

    AC CABLE

    セイコーインスツル
    3,598税込3,958
    1本
    4日以内出荷
    コード長さ(m)2適合型式RP-F10
  • RP-18 F254s 25 HPTLC コーティング前プレート 20×10 cm 20x10cm 116225 1ST Merck(メルクミリポア)

    RP-18 F254s 25 HPTLC コーティング前プレート 20×10 cm 20x10cm 116225 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    83,980税込92,378
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0314-62
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIシリーズ

    アクアテック
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    コンパクトボックス設計で積み重ね設置自在。 モーター内蔵で防塵特性良好。
    サイズL47.5×W74×D27mm質量(g)約90
  • チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ アクアテック

    チューブポンプ Ring Pump(R) RP-GIIIシリーズ

    アクアテック
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    コンパクトで扱い易いボックス設計。 モーター内蔵で防塵特性良好。 コンパクトながら広範囲の吐出量に対応。
    サイズL44×W65×D22.5mm質量(g)約62
  • 空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度 Festo

    空圧ロータリアクチュエータ DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012シリーズ 90°角度

    Festo
    162,980税込179,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo セミロータリドライブ DFPD-480 - RP-90-RD-F1012 は、複動式ラックアンドピニオンエンジニアリングデザインです。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、プロセスバルブフィッティング ISO 5211 に標準で接続されています。アクチュエータサイズ:480 フランジ穴パターン:F1012 旋回角 =90 度 0 ° =-5 ~ 5 ° でのエンドポジション調整範囲 90 ° でのエンド
    仕様●メーカーシリーズ:DFPD-480 - RP-90 - RD-F1012●動作:ダブル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9522アズワン品番65-8018-15
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6080アズワン品番65-7993-32
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/8 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/8 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:3/8インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6081アズワン品番65-7986-78
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1 インチの 3/2 方向 T 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6056アズワン品番65-7995-62
  • 空圧作動バルブ ボール Festo

    空圧作動バルブ ボール

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/2 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/2 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/2インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6019アズワン品番65-7990-43