カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-75-24」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-75シリーズ MEAN WELLRS-75シリーズMEAN WELL
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70出力数1入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-75シリーズ MEAN WELLLRS-75シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELLMean Well 組み込みリニア電源MEAN WELL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷