カテゴリ

  • 制御機器(340)
  • バイク部品(199)
  • メカニカル部品(41)
  • 保管用品(23)
  • 測定用品(14)
  • 自転車部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 切削工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs400」の検索結果

746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントハブ HB-RS400 SHIMANO(シマノ)フロントハブ HB-RS400SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
優れた耐久性スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H寸法(mm)(OLD)100軸長(mm)108、(QR)133
リアフリーハブ FH-RS400 SHIMANO(シマノ)リアフリーハブ FH-RS400SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
優れた耐久性スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピードタイプリムブレーキスポーク数32H寸法(mm)(OLD)130軸長(mm)141、(QR)163
FC-RS400 34T SHIMANO(シマノ)FC-RS400 34TSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
FC-RS400 50T-F SHIMANO(シマノ)FC-RS400 50T-FSHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
FH-RS400 クイッククミ163mm SHIMANO(シマノ)FH-RS400 クイッククミ163mmSHIMANO(シマノ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
グリースオイルAFB-LF THKグリースオイルAFB-LFTHK(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(400g)
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFJ THKグリースオイルAFJTHK(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1本(400g)
当日出荷
幅広い速度範囲。低速から高速の幅広い速度範囲で安定した潤滑性を発揮します。 耐摩耗性。低速時でも油膜形成能力に優れており、摩耗を軽減します。 耐振動性。高速時に発生する機械振動による摩耗を軽減します。 低転がり抵抗。幅広い速度範囲で LM ガイドやボールねじの転がり抵抗を低減します。 高い圧送性。自動給脂システムにおいて優れた圧送性を発揮します。
ちょう度1号商品タイプウレアグリース特性耐摩耗性、耐振動性、低転がり抵抗、高圧送性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-20~120使用温度(℃)-20~120滴点(℃)185外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 325増ちょう剤ウレア系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 20融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 7.0mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.6mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFF THKグリースオイルAFFTHK
9,998税込10,998
1本(400g)
当日出荷から翌々日出荷
安定した転がり抵抗値。粘性抵抗値が低いため、転がり抵抗の変動も少なく低速時の追従性に優れています。 低発塵。低発塵性に優れているため、クリーンルームでの使用に最適です。 耐フレッチング性。他の低発塵グリースに比べ、微振動による耐摩耗性に優れているため、給脂期間の延長が可能です。
商品タイプリチウムグリース特性低発塵性、耐フレッチング性、耐磨耗性茶褐色使用温度範囲(℃)-40~120使用温度(℃)-40~120滴点(℃)220外観茶褐色混和ちょう度(25℃、60W) 315増ちょう剤リチウム系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 100融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 2.6mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.7mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFA THKグリースオイルAFATHK(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(400g)
当日出荷
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
グリースオイルAFE-CA THKグリースオイルAFE-CATHK(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(400g)
当日出荷
低発塵グリース。従来、低発塵用として使用していた真空グリースに比較して発塵量が少ないため、クリーンルーム内の使用に最適です。 長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なり、酸化安定性に優れているため、長期間使用でき、メンテナンスの負担が軽減できます。
ちょう度2号商品タイプウレアグリース特性低発塵性、酸化安定性外観色:淡黄褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用温度(℃)-40~180滴点(℃)260外観淡黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 280増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 99融着荷重(N)1236離油度(%)(100℃、24h) 0.1mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.1mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
タイルカーペット GA-400RS 東リタイルカーペット GA-400RS東リ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO970014形状ループパイル寸法(mm)500×500シリーズGA-400RSケース質量(kg)22材質(基布)ポリエステル不織布材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
両面ネットシート TRUSCO両面ネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輌、船舶のサビ取り作業。焼付塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。寸法(mm)230×280赤茶砥材アルミナ砥粒(A)基材ポリエステル
G Series(GR) SMCG Series(GR)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
グリースオイルAFG THKグリースオイルAFGTHK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(400g)
当日出荷
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。 低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。 広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。 長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。 耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度2号外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応特性低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性商品タイプウレアグリース
角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
4,598税込5,058
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
FR専用スライドガイド板 富士元工業FR専用スライドガイド板富士元工業
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。 ワーク材に傷をつけることなく面取り加工する事ができます。
用途面取り加工材質仕様【最大C面】MAXC3、【最大R面】MAXR3トラスコ品番796-4641幅(mm)400質量(kg)11高さ(mm)90奥行(mm)105最大C面MAXC3切刃形状その他
フレームカウンターブラケット NewHikariフレームカウンターブラケットNewHikari
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スポットライト プラグ ENDO(遠藤照明)スポットライト プラグENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
スポットライト プラグ  ロングパイプ ENDO(遠藤照明)スポットライト プラグ ロングパイプENDO(遠藤照明)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品ランプLEDランプ別売灯数1適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)
1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセット エスコ1/2"DR/E8-E24 [TORX]ソケットセットエスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
全長(mm)30~41サイズE8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20・E24質量(g)705差込角(inch)1/2"
EZ(イージー)コロストップ 太陽紙工EZ(イージー)コロストップ太陽紙工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
置くだけでロール材のハドメになります。 紙製なので環境にやさしく軽量です。
用途ロール材のハドメに材質紙管原紙3mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト フレンジ ENDO(遠藤照明)スポットライト フレンジENDO(遠藤照明)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
灯数1付属品適合モジュールRAD-671M/W(E11)、RAD-727N/M/W(E11)、RAD-728N/M/W(E11)、RAD-729N/M/W(E11)、RAD-730N/M/W(E11)、RAD-731N/M/W(E11)、RAD-732N/M/W(E11)、RAD-733N/M/W(E11)、RAD-734N/M/W(E11)、RAD-735N/M/W(E11)、RAD-736N/M/W(E11)ランプLEDランプ別売
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ シンフォニアテクノロジーERS 無励磁作動形電磁ブレーキシンフォニアテクノロジー
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
定格電圧 DC V24
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ可視光線透過率:28%再生材使用使用
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ウェリントン&ボストンタイプ可視光線透過率:33%ブラックレンズ色ブラック再生材使用使用
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V acCOOPER BUSSMANN
689,800税込758,780
1個
7日以内出荷
仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,538税込3,892
1本
当日出荷から9日以内出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート NACHI(不二越)SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショートNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能寿命は従来の3倍以上型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
ローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式) TRUSCOローハイシステムテーブル(ジャッキアップ式)TRUSCO
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
テーブルはチルト機構付で、最大20°まで角度を変えることができます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途昇降式簡易補助作業台ストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:明るい偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ウェリントンタイプ可視光線透過率:26%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グリーンレンズ色グリーンフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRN再生材使用使用
TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug OzawaTRAVELISTサングラス 偏光レンズHug Ozawa
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
偏光レンズTRAVELISTサングラス日常使いしやすいトレンドの形状角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出
用途サングラス偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。男女とも掛けることができるボストンタイプ。レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカットレンズ形状:ウェリントンタイプ可視光線透過率:28%長さ(mm)テンプル:144ブラック/グレイレンズ色グレイフレーム幅(mm)142フレーム高さ(mm)40再生材使用率(%)TRS-4004/BK/GRY再生材使用使用
リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKRNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
EHBRS400CS フロントハブ シルバー 28H SHIMANO(シマノ)EHBRS400CS フロントハブ シルバー 28HSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ロングネックラジアス HMGコート ユニオンツールロングネックラジアス HMGコートユニオンツール
3,538税込3,892
1本
当日出荷から翌々日出荷
強ネガすくい角を採用しました。耐摩耗性に優れたHMGコートと新超硬材料を採用しています。加工負荷に負けず60~70HRCで真価を発揮します。
材質超微粒子超硬合金(SuperMG)刃数4被削材焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
EHBRS400CL フロントハブ ブラック 28H SHIMANO(シマノ)EHBRS400CL フロントハブ ブラック 28HSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS02B400R0FE12 VISHAYRS02B400R0FE12VISHAY
469税込516
1個
翌々日出荷
EHBRS400AS フロントハブ シルバー 36H SHIMANO(シマノ)EHBRS400AS フロントハブ シルバー 36HSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
...