カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 切削工具(16)
  • 制御機器(15)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-200」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)保護構造IP23外径(Φmm)162引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300音圧レベル(dB)最大105(at 1m)公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3外部接点容量(mA)10以上接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
  • ワンタッチタープテント 2m×2m YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 2m×2m

    YAMAZEN(山善)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率99.2%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)253組立方法ワンタッチ式奥行(m)2寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)200×200×253耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部235cm/244cm/253cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×118間口(m)2適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • サムロック LION (ライオン事務器)

    サムロック

    LION (ライオン事務器)
    2,998税込3,298
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策
  • PVCラッパ竹の子 築地製作所

    PVCラッパ竹の子

    築地製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングとラベルを取りマウス キャナリー

    リングとラベルを取りマウス

    キャナリー(1件のレビュー)
    329税込362
    1丁
    当日出荷
    ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
    用途ペットボトル専用トラスコ品番853-3765材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)147刃長(mm)40
  • TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト SHT

    TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト

    SHT
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
    用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
  • リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワン

    リピートタイ 1袋 RTシリーズ

    アズワン
    5,990税込6,589
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用内輪 LRT IKO(日本トムソン)

    汎用内輪 LRT

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • ラックエンド 555(スリーファイブ)

    ラックエンド

    555(スリーファイブ)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
    用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
  • モト フィルター DNA(ディーエヌエー)

    モト フィルター

    DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    5,299税込5,829
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-77
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
    用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TIGトーチホルダー SHT

    TIGトーチホルダー

    SHT
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
  • チップカートリッジ(96本入り)10個 A&D(エー・アンド・デイ)

    チップカートリッジ(96本入り)10個

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,298税込8,028
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動マイクロピペットPA/MPAシリーズ用チップカートリッジ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    4,599税込5,059
    1箱(2ラック×96本)
    当日出荷から10日以内出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
  • サブラック 摂津金属工業

    サブラック

    摂津金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • アクリル用両面テープ アクリサンデー

    アクリル用両面テープ

    アクリサンデー
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    透明度の高いシート型の両面テープです。
    用途他素材との接着にお使いください。材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.5
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • ウェット&ドライペーパー エスコ

    ウェット&ドライペーパー

    エスコ
    10,700税込11,770
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
  • DNS クレアチン CRT200 第一三共ヘルスケア

    DNS クレアチン CRT200

    第一三共ヘルスケア
    2,698税込2,914
    1個(200g)
    9日以内出荷
    ミネラルSPとはビタミンと同じく、身体のエンジンオイルとしての働きをもつミネラル。 。高性能な身体にミネラル8種類。身体の様々な反応にかかわる
    原材料クレアチン・モノハイドレート栄養成分【1食(5g)あたり】エネルギー:18kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:0g、炭水化物:0g、ナトリウム:0.4mg(食塩相当量:0.001g)、クレアチン・モノハイドレート:4.99g
  • レシーブ練習器 バレーボール MIKASA (ミカサ)

    レシーブ練習器 バレーボール

    MIKASA (ミカサ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    初心者でも、スムーズに正しいレシーブ位置をキープできるので、上達が早くなります。 ボールを受ける位置をわかりやすく示したイラストが、表面中央に。素材は軽量・高耐久性樹脂を採用。
    材質ポリプロピレンイエロー質量(g)約620寸法(cm)30.5×29.5
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×12M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×12M巻

    スワロン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番100-7866材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)13透明長さ(m)12
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×30M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×30M巻

    スワロン
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番101-1013材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)19透明長さ(m)30
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    8,998税込9,898
    1ケース(2セット×5組)
    4日以内出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:50.8mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-82
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×30M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×300×30M巻

    スワロン
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番100-9479材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300質量(kg)27透明長さ(m)30
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×12M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明2t×200×12M巻

    スワロン
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切り厚さ(mm)2.0トラスコ品番101-1040材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200質量(kg)8透明長さ(m)12
  • リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 TPRT

    大洋ツール
    57,900税込63,690
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア

    黒 SGP 異径チーズ

    淡路マテリア
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • センターテーブル ナイキ

    センターテーブル

    ナイキ
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
  • リーマ HS T柄 SP-TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 SP-TPRT

    大洋ツール
    63,980税込70,378
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 白 SGP 異径チーズ 淡路マテリア

    白 SGP 異径チーズ

    淡路マテリア
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • コーナーテーブル ナイキ

    コーナーテーブル

    ナイキ
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
  • 白 PT370 S/40 異径チーズ 淡路マテリア

    白 PT370 S/40 異径チーズ

    淡路マテリア
    96,980税込106,678
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質STPT370規格JIS B2312 / JIS B2313表面処理溶融亜鉛メッキスケジュール40
  • サイドテーブル ナイキ

    サイドテーブル

    ナイキ
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷から46日以内出荷
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 200μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 200μL F 960A/10

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
    容量(μL)200アズワン品番64-3930-91
  • 汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 200μL F 960A/10 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 200μL F 960A/10

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(10ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済200μL。960本(10ラック)
    容量(μL)200アズワン品番64-3932-14