カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 物流用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-300」の検索結果

158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    用途深底タイプでたっぷり収納することが可能です。小物収納に最適です。材質コーポリマー色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
  • リフトテーブル用 固定車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 固定車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様固定金具名称リフトテーブル固定車輪販売区分業務用
  • リフトテーブル用 自在車輪 モノタロウ

    リフトテーブル用 自在車輪

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(2個)
    当日出荷
    モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。
    仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • ワンタッチタープテント 3m×3m YAMAZEN(山善)

    ワンタッチタープテント 3m×3m

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
    用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
  • コールドシールドジェル アサダ

    コールドシールドジェル

    アサダ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)
    形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
  • NF バーラック用棚板300MM 日本ファイリング

    NF バーラック用棚板300MM

    日本ファイリング
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    6日以内出荷
    幅(mm)898奥行(mm)275
  • ラッパ竹の子 RT 築地製作所

    ラッパ竹の子 RT

    築地製作所
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮) アルインコ

    伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
    仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60方式リベット方式天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)1002018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
  • チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • 【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付) 酒井重工業

    【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)

    酒井重工業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能です
    セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル
  • 回転作業用天板 アズワン

    回転作業用天板

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
    材質スチール
  • PP 丸形 浅ざる 濃茶 トーダイ

    PP 丸形 浅ざる 濃茶

    トーダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • TIGトーチホルダー SHT

    TIGトーチホルダー

    SHT
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    TIGトーチを簡単収納可能なトーチホルダーです。
  • プロトラクター SK(新潟精機)

    プロトラクター

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2本体直径(Φ)210角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(本体)0.5°通し×180°目盛(竿)1mm通し×300mm
  • スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工

    スピードリーマ MTシャンク

    岡崎精工
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
    高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用) 井口機工製作所

    ターンテーブル IRT型(スチール製・上向き用)

    井口機工製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様上向き用
  • PP 竹 丸型 浅ざる 30型 トーダイ

    PP 竹 丸型 浅ざる 30型

    トーダイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    型30外径×高さH(Φmm×mm)300×30TKG品番9-0288-0204TKG品番(2017)6-0263-0204
  • 【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付) サンコーテクノ

    【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付)

    サンコーテクノ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)
  • てこスクレーパー ミニ モトコマ

    てこスクレーパー ミニ

    モトコマ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    9日以内出荷
    細かな作業で効率アップ 手にやさしいソフトグリップ 狭い場所も使いやすいスクレーパー 抜けない!(ここが特許)
    用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
  • 水波投影器 ナリカ

    水波投影器

    ナリカ
    ¥288,800税込¥317,680
    1個
    4日以内出荷
    光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。
    付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン)電源ACアダプタ(付属)表示周波数デジタル表示光源高輝度白色LED
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥7,899税込¥8,689
    1ケース(1000本)
    4日以内出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
  • SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機)

    SK プロトラクタ No.300 2本竿

    SK(新潟精機)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
    用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式アルミワークステップ BIG RED

    折りたたみ式アルミワークステップ

    BIG RED
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    欠品中
    アルミの軽量仕様。天板は安全のスベリ止め仕様。洗車・各種作業におすすめです。
    質量(kg)8.2耐荷重(kg)200
  • 丸型浅ざる トーダイ

    丸型浅ざる

    トーダイ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120まで
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻

    スワロン
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切りトラスコ品番100-7868材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)3.0質量(kg)45色透明長さ(m)30
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×12M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×12M巻

    スワロン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切りトラスコ品番100-6377材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)3.0質量(kg)18色透明長さ(m)12
  • ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻 スワロン

    ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻

    スワロン
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    用途間仕切りトラスコ品番100-6369材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)3.0質量(kg)27色透明長さ(m)30
  • RTブレンド スープボール300cc ローゼンタール

    RTブレンド スープボール300cc

    ローゼンタール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    翌々日出荷
    1879年、フィリップローゼンタールがドイツ南部バイエルン州のエアカースロイト城に絵付け工房を開いたのがローゼンタールの始まりです。 1891年、良質の磁器を求めてゼルブに工場を移転し、歴史と伝統に支えられたマイスターの技と近代的な生産設備により、ドイツを代表する磁器メーカーへと成長しました。 ローゼンタールは、無数のクリエイティブなスタイルを創造し、時代をリードし続けています。 品名表示容量は、ヨーロッパ容量です(磁器の特性につき、多少のサイズ誤差があります)
    直径(Φmm)97高さ(mm)62
  • Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,899税込¥13,089
    1箱(10ラック×96本)
    5日以内出荷
    界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。
    仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μLアズワン品番63-5509-13
  • Low Retention Tip 00-AQAシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Low Retention Tip 00-AQAシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(2セット×5組)
    5日以内出荷
    液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ
    仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-83
  • 黒 SGP 異径チーズ 淡路マテリア

    黒 SGP 異径チーズ

    淡路マテリア
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • (04631)パネル,R.サイドシル ホンダ

    (04631)パネル,R.サイドシル

    ホンダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (04645)パネルセット,L.フロントアウトサイド ホンダ

    (04645)パネルセット,L.フロントアウトサイド

    ホンダ
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (04641)パネル,L.サイドシル ホンダ

    (04641)パネル,L.サイドシル

    ホンダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式) 井口機工製作所

    汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)

    井口機工製作所
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    9日以内出荷
    ・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。
    寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
  • リーマ HS T柄 TPRT 大洋ツール

    リーマ HS T柄 TPRT

    大洋ツール
    ¥139,000税込¥152,900
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
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
"rt-300" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷