カテゴリ
- バイク純正部品(44)
- 科学研究・開発用品(43)
- メカニカル部品(26)
- 制御機器(20)
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 物流用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 店舗什器・備品(4)
- 測定用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(12)
- NEC三菱(9)
- NICHIRYO(ニチリョー)(3)
- SATO(サトー)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Thermo Fisher Scientific(22)
- TRUSCO(4)
- サンコーテクノ(2)
- スワロン(3)
- トーダイ(3)
- ホンダ(50)
- 三菱マテリアル(10)
- 井口機工製作所(2)
- 南電機(3)
- 岡崎精工(2)
- 淡路マテリア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rt300」の検索結果

リフトテーブル
(105件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
スーパークラブパーツ
リングスター(56件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。用途深底タイプでたっぷり収納することが可能です。小物収納に最適です。材質コーポリマー色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
ワンタッチタープテント 3m×3m
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
コールドシールドジェル
アサダ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。ろう付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。凍結しても解凍で再度使用可能。火、熱を吸収して表面を保護。使用後は拭き取るだけ。ジェルタイプで垂れにくい。従来品より熱遮断性能が約3倍向上(ジェルタイプ)。粘土形状のため厚く塗布ができ、直火、熱伝導を軽減。手に付着しにくく、落下しにくい為作業性向上。また、繰り返し使え、コンパクトで使いやすい。(パテタイプ)形状ジェル容量(g)946保管温度(℃)10~25危険物の類別非危険物
リフトテーブル用 自在車輪
(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(2個)当日出荷モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
伸縮脚付き専用脚立(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
アルインコ(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60方式リベット方式天板寸法(mm)251×160踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)1002018年トラスコ掲載ページ7 1160天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)
酒井重工業¥9,498~税込¥10,448~1台翌日出荷から4日以内出荷・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ! オペレータへの施工開始の適温表示ができます 施工中も安全に転圧温度を連続表示します 適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ ・モニタは運転席で簡単確認可能! 昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用 IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます 3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です ・小型軽量のセンサでラクラク取り付け! マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です 使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません 使用後は専用ケースに入れて保管可能ですセット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル
PP 丸形 浅ざる 濃茶
トーダイ¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から3日以内出荷水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。 冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可) 柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
スピードリーマ MTシャンク
岡崎精工¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
PP 竹 丸型 浅ざる 30型
トーダイ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型30外径×高さH(Φmm×mm)300×30TKG品番9-0288-0204TKG品番(2017)6-0263-0204
マノスターゲージ
山本電機製作所¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
【レンタル】テクノテスター簡易型引張試験器(校正書付)
サンコーテクノ¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷仕様最大変位置:10mm、傾斜補正範囲:±2.5度セット内容本体、センターシャフト、M15×P1.5アダプタ、W3/8アダプタ、ボンドセット、収納ケース、CD-R、PCケーブル、USBシリアル変換ケーブル、取扱説明書保護構造測定部:防まつ型(IP54相当)シャフト機構部:(センターシャフト)N12全ねじボルト電源測定部:単三乾電池×4表示測定部:16文字×2桁・液晶表示機本体質量(kg)5.1センサー機構部:(荷重)半導体圧力センサー、(変位)ポテンショメータ式外部出力測定部:RS-232C負荷方式機構部: 油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ非直線性荷重精度:±3%F.S.±1digit、変位精度:±3%F.S.±1digit最大荷重(kN)30(3060kgf)
水波投影器
ナリカ¥288,800税込¥317,6801個4日以内出荷光源一体の水波投影装置です。光源には高輝度白色LEDを採用、ストロボ機能を内蔵しており、振動源のバイブレーターと同期を実現しているため、静止したきれいな波を投影できます。水波の観察が非常に行いやすくなっています。スイッチ切替でゆっくりと動く進行波モードに変更可能です。付属品FB-8N型バイブレーター、バイブレーター用スタンド台、反射、回折、屈折用具一式寸法(mm)314×363×30(水槽)、360×320×750(組立時)、300×330×3(スクリーン)電源ACアダプタ(付属)表示周波数デジタル表示光源高輝度白色LED
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥7,899税込¥8,6891ケース(1000本)4日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREEアズワン品番65-8998-78
折りたたみ式アルミワークステップ
BIG RED¥16,980税込¥18,6781台欠品中アルミの軽量仕様。天板は安全のスベリ止め仕様。洗車・各種作業におすすめです。質量(kg)8.2耐荷重(kg)200
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×30M巻
スワロン¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番100-7868材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)3.0質量(kg)45色透明長さ(m)30
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×300×12M巻
スワロン¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番100-6377材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300厚さ(mm)3.0質量(kg)18色透明長さ(m)12
ストリップドアーシート リブ付静電透明3t×200×30M巻
スワロン¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷用途間仕切りトラスコ品番100-6369材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)3.0質量(kg)27色透明長さ(m)30
Low Retention Tip 滅菌済 96本×10ラック 00-LRTシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,899税込¥13,0891箱(10ラック×96本)5日以内出荷界面活性剤・高粘度溶液の液切れに優れています。仕様96本×10ラック入 長さ:55.9mm 容量:300μLアズワン品番63-5509-13
Low Retention Tip 00-AQAシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥11,980税込¥13,1781ケース(2セット×5組)5日以内出荷液切れに優れた未滅菌ノーマルチップ仕様長さ:55.9mm 未滅菌 オートクレーブ可 UV殺菌可 PyrogenFREE DNase/RNaseFREE 入数:1ケース(96本×5段×2セット(960本))アズワン品番65-8998-83
てこスクレーパー ミニ
モトコマ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷細かな作業で効率アップ 手にやさしいソフトグリップ 狭い場所も使いやすいスクレーパー 抜けない!(ここが特許)用途重量のあるドア、鉄門扉ビルのサッシ、ALC等の取付作業に 腰板、床板等の取り外し作業に 古いペンキ削りや、サビ落とし等のスクレーパー作業に Pタイル、クッションフロアーハガシ作業に材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、スクレーパー(鍛造):鉄(カーボン鋼)、グリップ:ビニールコーティング
汎用ターンテーブル IRT-M型(電動式)
井口機工製作所¥359,800税込¥395,7801個9日以内出荷・スムースで静かな動きの回転テーブル。・手動式に続きターンテーブルで培った精密さをいかし、電動式もラインナップ。・電動式回転台は、展示ディスプレイや回転作業をアシストします。 ・小型テーブルに比べ簡易的かつ薄型の為、持運びも容易です。・正逆回転の切替及び速度可変機能がついています。 ・天地幅が少なく、取付けは簡単です。寸法H(mm)75電源(V)100積載荷重(kg)50回転速度(正逆回転対応):0~8(r.p.m)原動機0.15(kw)
SK プロトラクタ No.300 2本竿
SK(新潟精機)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。用途角度の測定。材質ステンレス(SUS420J2)直径(Φmm)210質量(g)670硬度HRC45竿長(mm)489竿数2RoHS指令(10物質対応)対応