カテゴリ
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド

ラバーテック安全靴 長編上マジックタイプ
ミドリ安全¥17,980~税込¥19,778~1足当日出荷から9日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら