カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「rth-l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festoエアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/minFesto
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexiblyIt features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy resultsThere are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simpleBecause its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mAIs this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
SK ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)SK ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番817-7519タイプタップ用
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THLイマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50