カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「rtmn」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノイズフィルター RTMNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    33,980税込37,378
    1台
    欠品中
    ブロック端子 三相高減衰、高電圧パルス対応、低背
    使用温度範囲(℃)-25~+85寸法A(mm)210寸法D(mm)195寸法E(mm)78漏洩電流5mA max. (DC500V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)50寸法B(mm)95寸法C(mm)50寸法H(Φmm)4.5絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V/1min)寸法FM4寸法GM4推奨締付トルク範囲(N・m)1.27耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • シャープペン S3(エススリー) 0.5mm パイロット

    シャープペン S3(エススリー) 0.5mm

    パイロット
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
    径(Φ)芯:0.5m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
  • ソネット君 ナプキンスタンド付送信機 パシフィック湘南

    ソネット君 ナプキンスタンド付送信機

    パシフィック湘南
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約98使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)番号0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×115×110送信周波数(MHz)426.075
  • シャープペン S3(エススリー) 0.4mm パイロット

    シャープペン S3(エススリー) 0.4mm

    パイロット
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
    径(Φ)芯:0.4m方式ノック式サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
  • シャープペン S3(エススリー) 0.3mm パイロット

    シャープペン S3(エススリー) 0.3mm

    パイロット
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。
    方式ノック式芯径(mm)0.3サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
  • Synergi(TM) 4 μm MidBore(TM) Columns (mm) SecurityGuard Cartridges (mm) Phases 30 x 3.0 5 Phenomenex

    Synergi(TM) 4 μm MidBore(TM) Columns (mm) SecurityGuard Cartridges (mm) Phases 30 x 3.0 5

    Phenomenex
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    フォーマット形式Column内径(mm)3細孔径80A粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
  • Chirex(TM)Chiral LC 5μm Starter Columns (mm) Phenomenex

    Chirex(TM)Chiral LC 5μm Starter Columns (mm)

    Phenomenex
    235,999税込259,599
    1個
    21日以内出荷
    推奨用途:エナンチオマー
    長さ(mm)50フォーマット形式Column内径(mm)4.6粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ分離モードキラル