カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtr-500dc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DC T&D(ティアンドデイ)【レンタル】ワイヤレスデータロガー(無線式ポータブルデータコレクター) 親機 RTR-500DCT&D(ティアンドデイ)
4,098税込4,508
1台
翌日出荷
記録データをその場で収集してグラフ表示できます。パソコン上でモニタリングが可能です。
付属品USBケーブル(US-15C)適合機種子機/RTR-501・502・503・574・574-S・576・505-TC・505-Pt・505-V・505-mA(Lタイプ含む)、中継機/RTR-500Cサービス分類レンタル
シリアル通信ケーブル T&D(ティアンドデイ)シリアル通信ケーブルT&D(ティアンドデイ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
RTR-500DCとパソコンとの通信時に使用
適合RTR-500DCケーブル長(m)1.5コネクタ形状専用コネクタ-D-sub9ピンアズワン品番1-2322-13-30RoHS指令(10物質対応)対応
おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズ T&D(ティアンドデイ)おんどとり ワイヤレスデータロガー RTRシリーズT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
欠品中
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池(LR6)×4、ACアダプタ(AD-06A1)、USBMini-B通信ケーブル(US-15C)、温湿度センサ(THA-3001)、取扱説明書(保証書付)一式種別CO2・温度・湿度データロガー(子機)電源単3アルカリ×4、ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃±5%RH(at25℃、50%RH)表示測定値、電池残量、その他測定対象CO2、温湿度通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと)警報方式外部接点出力電池寿命約2日測定温度範囲(℃)0~55測定範囲(ppm)0~9999アズワン品番62-2699-12RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なしデータ記録件数8000×3ch記録間隔15通り(1秒~60分)動作温度範囲(℃)0~45湿度測定範囲(%RH)10~95
ACアダプタ T&D(ティアンドデイ)ACアダプタT&D(ティアンドデイ)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様入力 AC 100-240 V出力 DC 6V, 500mA周波数 50 / 60Hz適合【CO2データロガー】TR-76Ui/76Ui-H、RTR-576/576-H、【データ収集機】TR-57DCi、RTR-500C、RTR-500DC、RTR-500AW、RTR-500NW(旧機種 RTR-7シリーズ, TR-700Wシリーズ)セット内容AD-06A1(ACアダプタ)×1個ケーブル長(m)1.8対応機種データ収集機:RTR500BC, RTR-500DC,TR-57DCi,RTR-50, RTR-57C, TR-57C,RTR-500AW / 500NW,RTR-500Cデータロガー:TR-76Ui, RTR-576 (Sタイプ含む)、TR-76Ui-H, RTR-576-H,TR-700Wシリーズ, RTR-7シリーズRoHS指令(10物質対応)対応