カテゴリ

  • 建材・エクステリア(68)
    • 軒とい(3)
    • 軒継手(4)
    • 曲がり(4)
    • 集水器(9)
    • 止り(3)
    • 雨どい金具(45)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「rv105」の検索結果

関連キーワード
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用東京コスモス電機(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 1MΩ 1/4W東京コスモス電機
439税込483
1個
当日出荷
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1MΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-19
新・丸トップRV105 のきとい エスロン新・丸トップRV105 のきといエスロン
3,598税込3,958
1本ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)3600
新・丸トップRV105 ジョイント エスロン新・丸トップRV105 ジョイントエスロン
319税込351
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
新・丸トップRV105 止り(左) エスロン新・丸トップRV105 止り(左)エスロン
309税込340
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
新・丸トップRV105 止り(右) エスロン新・丸トップRV105 止り(右)エスロン
309税込340
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1050シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV16X1050シリーズコガネイ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1050作動方式複動形
RV16YN型 1MΩ 東京コスモス電機RV16YN型 1MΩ東京コスモス電機
669税込736
1個
3日以内出荷
定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1.0RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型 エスロン新・丸トップRV105 洋風じょうご Ⅲ型エスロン
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
ローラチエーンクミタテ BIGM(丸山製作所)ローラチエーンクミタテBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
仕様41,42フクムRS3564リンク規格RS3564リンク図解NoMS415R4CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.48、MS615R4CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.56、MS615R8CF-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.56、MSA615R8CG-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.56、MS415R8CF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.48、MS615R8CF-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.56、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.48、MSA415R8C-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.53、MS415R8CGF-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.48、MSA615R4C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.56、MSA415R8CG-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.53、MSC1-105S 走行駆動部品 ローラチエーンクミタテ_No.26など
スリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1050 コガネイスリット式ロッドレスORVシリーズ ORV16X1050コガネイ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1050作動方式複動形
システムキッチン カレドCLⅢシリーズ イースタン工業システムキッチン カレドCLⅢシリーズイースタン工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
11日以内出荷
高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。 国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。
材質(天板)ステンレスSUS430材質(本体)白化粧排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配 オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 4寸勾配オーティス
399税込439
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 4-10~45 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 4-10~45エスロン
479税込527
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカーボネートトーメイ
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)固定式 0-10エスロン
309税込340
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカーボネートトーメイ
新・丸トップRV105 曲り(入) エスロン新・丸トップRV105 曲り(入)エスロン
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
新・丸トップRV105 曲り(出) エスロン新・丸トップRV105 曲り(出)エスロン
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なし オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 勾配なしオーティス
399税込439
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-105ナブテスコサービス
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
出力(kW)0.38減速比105定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容モーメント(N・m)882種類ギヤヘッド
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105ナブテスコサービス
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。
減速比105出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-020E-105ナブテスコサービス
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比105出力(kW)0.375種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容出力回転数(min-1[r.p.m])33許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-105 ナブテスコサービス精密減速機RV RD2シリーズ RDR-040E-105ナブテスコサービス
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。 直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。 特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
減速比105出力(kW)0.924種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)1.5未満ロストモーション(arc.min.)1.5未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)391許容出力回転数(min-1[r.p.m])29許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
メッキ 固定吊正面打 勾配なし オーティスメッキ 固定吊正面打 勾配なしオーティス
269税込296
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:RV105/DK120材種足:2.7×16mm、色:シルバーmm適合メーカーエスロン・トヨ
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 0-10~45 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊)自在式 0-10~45エスロン
4,698税込5,168
1箱(10個)
6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質ポリカーボネートトーメイ
新・丸トップRV105 伸縮ジョイント エスロン新・丸トップRV105 伸縮ジョイントエスロン
15,980税込17,578
1箱(16個)
6日以内出荷
用途戸建・住宅用種類軒継手シリーズRV105材質硬質塩化ビニル樹脂サイズRV105
アーバントップΣ90 水返し エスロンアーバントップΣ90 水返しエスロン
19,980税込21,978
1箱(20個)
5日以内出荷
種類水返しサイズΣ90仕様Σ90・RV105兼用型式S式
アーバントップΣ90 入隅飾り エスロンアーバントップΣ90 入隅飾りエスロン
17,980税込19,778
1箱(20個)
5日以内出荷
種類入隅飾りサイズΣ90仕様Σ90・RV105兼用型式S式
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 勾配なし オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 勾配なしオーティス
619税込681
1個
4日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配 オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 4寸勾配オーティス
619税込681
1個
4日以内出荷
シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm
ステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 5寸勾配 オーティスステンレス オートSヨコロック 自在吊正面打 上向 5寸勾配オーティス
619税込681
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)45~75仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種貝:1.0×30mm、足:4.0×16mm適合メーカーエスロン・トヨ
メッキ 固定吊正面打 4寸勾配 オーティスメッキ 固定吊正面打 4寸勾配オーティス
269税込296
1個
4日以内出荷
シルバー仕上亜鉛メッキ適合サイズ桶:RV105/DK120材種足:2.7×16mm、色:シルバーmm適合メーカーエスロン・トヨ
ステンレス 吊横打 4寸勾配 オーティスステンレス 吊横打 4寸勾配オーティス
699税込769
1個
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)180仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種足:3.0×16mm、色:シルバーmm適合メーカーエスロン・トヨ
新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45 エスロン新・丸トップRV105 ブラケット正面打(吊) 自在式 5-10~45エスロン
479税込527
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用トーメイ
新・丸トップRV105 亜鉛メッキ金具 横打(吊) L180 エスロン新・丸トップRV105 亜鉛メッキ金具 横打(吊) L180エスロン
719税込791
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用グレー
HCムケ シンマルトツプRV105 エスロンHCムケ シンマルトツプRV105エスロン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)1800サイズRV105
RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル理研製鋼
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流 オーティスステンレス W-22 ツル首 RV105 5丁流オーティス
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
シルバー寸法L(mm)180仕上SUS304素地適合サイズ桶:RV105/DK120材種貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm適合メーカーエスロン
関連キーワード
v10特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら