カテゴリ
- 防犯用品(12)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
「rxf-60k」の検索結果

携帯型受信機
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。トラスコ品番495-4106材質樹脂色パールシルバー質量(g)約60(電池含む)電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ-連続待機時間約50時間最大接続台数50
転倒検知機”倒れコール”
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥51,980税込¥57,1781台翌々日出荷から3日以内出荷非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適材質樹脂、ABS樹脂。
警戒装置
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥56,980税込¥62,6781個10日以内出荷センサーの前を通ると受信機にブザーでお知らせします。水平エリアと下向きエリアをアンド検知しますので、犬・猫や、検知エリアが伸びすぎることによる誤作動を低減します。中継機を使用することで電波到達距離の延長ができます(見通し距離約100m)。
ワイヤレスポンコール (携帯型受信機セット)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥85,980税込¥94,5781台7日以内出荷ポンコール送信機「HCT-PC1」と。携帯型受信機「RXF-60K」のセット商品です
徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(T) 卓上型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥109,800税込¥120,7801台9日以内出荷ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:λ/4ホイップアンテナ、送信機登録可能台数:30台、報知強制停止入力:接点方式/a接点、停止ボタン:報知動作の停止セット内容卓上型受信機セット:ベッドセンサ送信機TX-BS3+卓上受信機HC-350材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】ホワイト質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約570使用温度範囲(℃)-10~+50電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】AC100V(50/60Hz)配線接続端子式外部出力【接点方式】無電圧c接点AC/DC30V・0.5A、【接点動作】ワンショット創作約3秒(報知時間と運動せず一定)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)時間【報知時間】8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60%、約90秒、約120秒、連続)受信可能距離約100(見通し距離)消費電力(VA)【受信機】14電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時設置場所【送信機】シーツの下、敷布団の下、【受信機】屋内:卓上据置・壁掛け式表示灯【送信機】赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)、【受信機】電源(緑色LED)通電時/点灯、電池切れ信号受信時:点滅、チャンネル(赤色LED4個)/検知信号受信時:点灯(設定時間)、メモリー時:点灯、電池切れ信号受信時・受信感度衰退時:点滅、登録動作中のチャンネル移行時:点滅出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)防水仕様簡易防水構造使用周波数(MHz)426(小電力セリティシステムの無線設備)報知音(ボリュームにて可変/0~75dB)「ピンボンパンポン」・「むすんでひらいて」・「プルプルプルプル」・「ローレライ」・「ポロロロロン」・「大きな栗の木の下で」・「エリーゼのために」・「アニーローリー」1~4チャンネルに自由に設定可能、【操作音】電離切れ発生時:「ピピッ」報知中に鳴る、モード移行時:「ピー」、登録削除時:「プー」、登録エラー時:「ブー」
徘徊お知らせ起き上がりくん(離床センサー) HW-BS3(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷ベッドから起き上がった時にお知らせするワイヤレスの徘徊お知らせセットです。 ベッドセンサ送信機「TX-BS3」と卓上型受信機「HC-350」/携帯型受信機「RXF-60K」の組み合わせ商品です。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 ベッドセンサーは、シーツの下や敷布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がると電波送信し、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 (ただし、鉄筋の建物内など周囲の状況により、距離が短くなる場合があります) ベッドセンサーは検知部と送信部一体型。簡単に設置・持ち運びできます。 起き上がり時間設定機能付きで、利用者様に合わせた運用ができます。用途シーツの下や敷き布団の下に敷いて使用します。 ベッドから起き上がったり、離れたりしては困る方にご利用ください。 ベッドからの起き上がりをワイヤレスで100m先の受信機にお知らせします。仕様【送信機】空中線:内蔵型、【受信機】空中線:ヘリカルアンテナ、バイブレーター:警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、送信機登録可能台数:50台セット内容携帯型受信機セット::ベッドセンサ送信機TX-BS3+携帯型受信機RFX-60K材質【送信機】送信部/樹脂、検知部/軟質塩ビ、【受信機】樹脂色【送信機】送信部/グレー、検知部/表面クリーム色裏面グレー、【受信機】パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約1380(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:【送信機】検知応答時間設定機能、休止タイマー、電池切れ報知機能、定期送信機能、【受信機】受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能応答時間検知:1,2,3,4,5,6,7,8秒(8通りで設定可能)受信可能距離約100(見通し距離)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日)休止ダイマー(10回使用/日)※常温時充電時間(時間)約5設置場所シーツの下、敷布団の下表示灯赤色/送信時;点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、体止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)出力(mW)10電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー防水仕様簡易防水構造連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)【送信機】426(小電力セリティシステムの無線設備)、【受信機】426・4波(小電力セリティシステムの無線設備)
ワイヤレス徘徊お知らせけいたいくん ACW-S(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷特定の方の徘徊を、約100m離れた受信機にお知らせします。 すべてワイヤレスですので、配線工事は不要です。 ACW-S(KE) 携帯型受信機セット(AC-T+AC-2WM+RXF-60K) 充電式で専用充電器付きです。超小型、手のひらサイズです。 ブザー音とバイブレーターを変容してお知らせすることが可能です。 お知らせ時間(20秒/2分/5分/10分)の選択が出来ます。 任意で3桁のCH表示ができる分かりやすい液晶表示となっています。 徘徊される高齢者に送信機を携帯していただきます。 出口に設置したアクセスコール受信送信機が、送信機の電波を受け、かつ人の動きセンサーが検知したときに、小電力電波を送信し100m以内の受信機にお知らせします。 配線工事不要 アクセスコール受信送信機(人の動きセンサー+小電力送信機付) ・人の動きセンサー一体型です。センサーは、角度調整、感度調整が可能です。 ・8種類のメロディ(チャイム音)とフラッシュライトでお知らせします。 ・小電力送信機を内蔵しており、ワイヤレスで受信機にお知らせします。 ・高齢者携帯/職員携帯の2モードを選択できます。 送信機をご家族や職員が携帯して、高齢者に負担をかけません。(職員携帯モード時) ・AC100V(2m)コード付き ・屋内・壁面に設置(設置高さ:床面より0.8m~1.2m) 携帯しやすい送信機 ・送信機は4種類の付属品(リストバンド・お守り袋・首掛けひも・巾着袋)が 付いています。 ・18gと軽量で、日常生活防水構造、抗菌仕様です。 ・市販のコイン形電池1個で、約1年間電波を発振します。(0.7秒設定時)(CR-2032 1個)付属品お守袋、リストバンド、首掛けヒモ、巾着袋
開見(あけみ)ちゃん 携帯型受信機セット HCS-115(KE)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K種別1扉セット電波到達距離(m)約100
緊急呼出しセット ECS-1P(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TXF-110、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約45、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】ボタン型アルカリ電池:LR44×2個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約3年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
小電力型ワイヤレスシステム緊急呼出しセット EC-2P(KE) ペンダント型・携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷もしもの時に送信機を押すだけでスタッフを呼出します。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。仕様【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)、送信方法:ワンショット・連続切替、【空中線】ヘリカルアンテナ、【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可、【送信機登録可能台数】50台セット内容【送信機】TX-122、【受信機】RXF-60K(携帯型受信機)材質樹脂形状ペンダント型色パールシルバー塗装質量(g)【送信機】約25、【受信機】約60(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電時:0~45)(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)電源【送信機】コイン型リチウム電池:CR2032×1個、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付帯:受信周波数切替機能、タンバー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能受信可能距離約100(見通し距離)電波形式426MHz(小電力電波)ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命約2年(1日1回の送信回数にて)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)使用周波数(MHz)426・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
緊急呼出しセット EC-B(KE) 受信機携帯型セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷浴室やトイレでの緊急時にワイヤレスで呼出します。 約1.7mのひも付ですので高所への取付けも可能です。 浴室やトイレでの緊急呼び出しに 本体・引きひも・握りゴムは抗菌仕様です。引きひもは約1.7mで、長短調節可能かつ安全機能付きです。(一定の力がかかるとジョインターが外れます。) 浴室やトイレ、屋外でご使用いただけるよう、日常生活防水構造です。 電源は単4形アルカリ乾電池を2本使用で電池寿命は1日10回送信で約5年と長寿命です。用途浴室、トイレ、居室、寝室付属品【送信機】単4アルカリ乾電池(2本)、取付用ネジ(2本)、呼出ステッカー(1枚)、登録No.ステッカー(1枚)仕様【バイブレーター】警報、タンパー発生時:動作時間は内蔵ブザー振動時間に連動ON/OFF設定可セット内容受信機携帯型:TX-30、RXF-60K質量(g)【送信機】約170(電池含む)、【受信機】約60(電池含む)電源【送信機】DC3V単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、【受信機】DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh×1)機能付加:【送信機】ワンショット送信、電池切れ報知機能、定期送信機能ブザー音警報、タンパー発生時:「ピピピピ」振動時間(20秒、2分、5分、10分)、音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能、各ボタン操作時:「ピッ」、点検モード時:「プッ」、登録エラー時:「ブー」/音量固定式電池寿命【送信機】約5年(常温時、1日10回送信)外観ケース:樹脂(ホワイト)(抗菌仕様)、ひも:ポリエステル(レッド)(抗菌仕様)、握りゴム:シリコン(レッド)(抗菌仕様)充電時間(時間)約5電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、充電エラー連続待機時間約50時間(付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時)バックライト液晶:あり(緑色)
徘徊お知らせ たつおくん HS-WK(KE) (携帯型受信機)
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥94,980税込¥104,4781台9日以内出荷車いすや椅子に着座センサーを敷いて使用します。 車いすから降りた(又は落下した)時、携帯されている受信機にバイブまたは音でお知らせします。 電波到達距離は100mで、あらかじめ登録していますのですぐに使用していただけます。 メロディ(チャイム音)とフラッシュでお知らせする卓上型受信機セットもございます。 充電式で専用充電器付きです。3段階の音量とバイブレーションおよび液晶表示でお知らせします。 お知らせの時間の選択ができます。(20秒/2分/5分/10分)用途車イスからベッドへの移乗介助、お知らせ用途に。 車イスからの立ち上がりによる徘徊検知用途に。 身障者トイレを使用する為に立ち上がったことをいち早く介助者 に伝え、転倒リスク回避に。 高齢者施設、食堂など、職員の目の届かない所での転倒対策用途に。 社長室・役員室などの在室確認。 漫画喫茶などの入室確認。セット内容携帯型受信機セット:BPS-33+HC-116(B)+RXF-60K電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)
徘徊お知らせ感知くん HS-103(KE) 携帯型受信機セット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥75,980税込¥83,5781台9日以内出荷100m離れたご家族にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでお知らせ。報知時間の調整可能です。 持ち運び可能な携帯型受信機セットもございます。 高齢者の徘徊をいち早くキャッチ 出口付近に設置したセンサーで徘徊される高齢者の動きをすばやくキャッチし、100m以内に設置した受信機でお知らせします。 高齢者の安全を守り、介護されるご家族の負担を軽減します。付属品リチウム電池(U9VL)セット内容【送信機】TX-103、【受信機】RXF-60K材質樹脂色ホワイト質量(g)約212(電池除く)電源標準:リチウム電池(U9VL)、オプション:BA-103検出方式パッシブインフラレッド方式機能付帯:電池切れ報知機能、定期送信機能、規制送信機能、動作テスト機能使用周囲温度(℃)-10~+50電池寿命約2年(1日100回送信として)設置場所屋内・屋外(防雨構造)電波到達距離(m)約100以内(見通し距離)使用周波数(MHz)426(10mW以下)検知エリアワイド、ロング、カーテン、スポット選択式
緊急呼出しセット ECS-B1シリーズ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷「握り押しボタン部」は高齢者が持ちやすく、押しやすい形状になっています。ベッドまわりなど、様々な設置場所に固定するためのマグネットやマジックテープを付属しています。