カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み

リレー出力
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から5日以内出荷適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上開閉頻度(回/時)3600入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)出力形式接点出力最大開閉電圧(V)AC264 DC125サージキラーなし絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
MELSEC用(A ⇒ iQ-Rシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC iQ-Rシリーズユニットへ接続可能にします。
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥28,980税込¥31,8781個12日以内出荷から22日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器スロット2スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷から22日以内出荷既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら