「ryy792」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換器:RYY792シリーズ azbil(旧:山武)

    変換器:RYY792シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意
    用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
  • レシオ・バイアス変換器 エムティティ(MTT)

    レシオ・バイアス変換器

    エムティティ(MTT)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    直流電流/電圧信号に対してレシオ・バイアス演算を行って出力する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 比率(レシオバイアス)変換器です。
    仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間第1出力-第2出力間:500V AC 遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度/スパンの±0.2%以内(25℃±5℃にて) 比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(正勾配)比率(レシオ)=1、バイアス=0%の時(負勾配)感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間表示器(設定値)赤色LED 文字高さ8.0mm 3桁動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)出力信号(第1)4~20mA DC入力仕様入力抵抗/250Ω、入力許容電圧/40mA DC max.連続出力仕様最大出力負荷/750Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)、比率設定範囲/正勾配:0.1~4.00(0.01ステップ)、負勾配:-0.1~-4.00(0.01ステップ)、バイアス設定範囲/-100~100%(1%ステップ)ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.15%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)最大消費電力(VA)6.0以下ねじ締付トルク(N・m)0.8~1供給電源AC100~240(50~60Hz)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 直流信号変換器 エムティティ(MTT)

    直流信号変換器

    エムティティ(MTT)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    直流電流信号または電圧信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力 直流信号変換器 直流信号変換器(アイソレータ)です
    取付方式壁取付、DINレール取付共用感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
  • インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)

    インテルパック レシオ・バイアス設定器

    azbil(旧:山武)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • モータ変換器 azbil(旧:山武)

    モータ変換器

    azbil(旧:山武)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:R36

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
  • ディストリビュータ エムティティ(MTT)

    ディストリビュータ

    エムティティ(MTT)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。 またアイソレータとしても使用できます。
    仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下取付方式壁取付、DINレール取付共用適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)保存温度(℃)-10~60入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限ヒューズ(電源)160mA ヒューズ温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)ねじ締付トルク(N・m)0.8~1ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)入力抵抗250Ω材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    17日以内出荷
  • カレントトランス azbil(旧:山武)

    カレントトランス

    azbil(旧:山武)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類オプション部品
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁 テレメータシステムと入力用機器間の絶縁 多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用 計器間の回り込み防止用
  • インテルパック 直流アイソレータ azbil(旧:山武)

    インテルパック 直流アイソレータ

    azbil(旧:山武)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
    入力信号A:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
  • ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット ゼブラ

    ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット

    ゼブラ(27件のレビュー)
    ¥81税込¥89
    1セット
    当日出荷
    セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本軸径(Φmm)20.0(最大径)全長(mm)95.5質量(g)14.0エコマーク認定認定材質(ケース)再生樹脂インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジエコマーク認定番号17 112 144繰り返し・詰め替え対応
  • インテルパック セレクタ azbil(旧:山武)

    インテルパック セレクタ

    azbil(旧:山武)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • ダクト用温度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シリーズ形TY78RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏水検知器 omron(オムロン)

    漏水検知器

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240出力タイプリレー出力
  • インテルパック モニタスイッチ azbil(旧:山武)

    インテルパック モニタスイッチ

    azbil(旧:山武)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    17日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    21日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応