カテゴリ

  • 建築金物(20)
    • Sカン・S字フック(17)
  • 物流用品(24)
    • S型(15)
    • 特殊形状(2)
  • 安全標識(3)
    • Sカン 標識取付用(2)
  • 店舗什器・備品(2)
    • ネット什器(1)
  • 家電(15)
  • 厨房用品(10)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 切削工具(3)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sカン 大」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ユニットSカンユニット(4件のレビュー)
249税込274
1セット(10個)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
ダックエスカン ACE(エース)ダックエスカンACE(エース)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。許容荷重(kg)(参考)10材質クローム
ニューSカン大6個入 オープン工業ニューSカン大6個入オープン工業
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷
丈夫な金属製です。
用途一般商品の収納吊具として耐荷重(kg)5材質(本体)スチールトラスコ品番808-1979サイズ縦(mm)85横(mm)40
Sカン ステンレス モノタロウSカン ステンレスモノタロウ(30件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
Sフック TRUSCOSフックTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1袋(2個)
当日出荷
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
ニューSカン オープン工業ニューSカンオープン工業(3件のレビュー)
499税込549
1袋(6個)
当日出荷
丈夫な金属製
材質
S字フック 大 10本入 ユノックスS字フック 大 10本入ユノックス
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷
使用範囲の広い便利グッズの定番です。
材質スチール(クロームメッキ仕上げ)耐荷重(kg)約3寸法(縦×横)(mm)110×70コード41553732アズワン品番65-0371-80フック線径(Φmm)3
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェインステンレスSフックロングタイプニッサチェイン(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
SカンSAM型 水本機械製作所SカンSAM型水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
パイプSカン ユニットパイプSカンユニット(4件のレビュー)
369税込406
1セット(10個)
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
ステンレス SカンSAO 水本機械製作所ステンレス SカンSAO水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレスSフック ニッサチェインステンレスSフックニッサチェイン(16件のレビュー)
159税込175
1本ほか
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カメレオンクイックベルト FAR EASTカメレオンクイックベルトFAR EAST
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ワンタッチで瞬間巻取ラッシングベルト、荷物の固定はもちろんバイクやマリンスポーツ・アウトドアなどに大活躍! 簡単に長さの調整ができ、使用後の片付け・収納もボタン一つで煩わしさからおさらば!
用途バイクの固定、荷崩れ防止など使用荷重(kg)305端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)600
S字フックステンレス LEC(レック)S字フックステンレスLEC(レック)
639税込703
1セット(6個)
当日出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。両端の先端にビニールカバーがついているため、物を傷つけない。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫で錆びにくいステンレス製。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ステンレス鋼線
突っ張りパーテーション YAMAZEN(山善)突っ張りパーテーションYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)厚さ(mm)50高さ(mm)1665~29551ヶ当たりの耐荷重(kg)1組立時間20~30分取扱説明書(1.08MB)
TKG 18-8調味缶 S (しお) TKGTKG 18-8調味缶 S (しお)TKG(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
記号S(しお)材質18-8ステンレス
Sフック スチール製 ニッサチェインSフック スチール製ニッサチェイン(3件のレビュー)
399税込439
1パック(8本)ほか
当日出荷
内径が違うフックが付いており用途に応じて使い分けができます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカン TRUSCOステンレス SカンTRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1袋(30個)ほか
当日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
1,498税込1,648
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
タイヤストッパー用連結ロープ Meltec(大自工業)タイヤストッパー用連結ロープMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
車両走行中の落下防止に。 外し忘れの防止に。 紐を引くだけで簡単に外せる。
用途タイヤストッパー用連結ロープロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)3
ステンレスSフック 大 【10個セット】 ユノックスステンレスSフック 大 【10個セット】ユノックス
599税込659
1セット(10個)
当日出荷
材質ステンレス鋼線径(Φmm)約3耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)【外寸】約12.5×6
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所(5件のレビュー)
97税込107
1袋(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
Sカン ACE(エース)SカンACE(エース)(15件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷
横ブレ安定S字フック ハイロジック横ブレ安定S字フックハイロジック(1件のレビュー)
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
横ブレしづらいSカン。二本線の構造になっているため、一本線のS字フックよりパイプにかけたときに横にぶれづらくなっています
用途S字フック、小物かけ
ワイルドフック Sフック WAKI(和気産業)ワイルドフック SフックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。 コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)15材質鉄、亜鉛メッキ幅(mm)19シルバー高さ(mm)319奥行(mm)319
片開き掃除用具入れ ノーブランド片開き掃除用具入れノーブランド
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
片開きタイプの掃除用ロッカー。扉が閉まった状態で保持できる留め具(キャッチ)付。扉が自然に開くことを防止します。
材質スチールホワイトグレータイプ掃除用具入関連資料※使用上のご注意(0.04MB)なしグリーン購入法適合
ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒MagX(マグエックス)
398税込438
1袋(2個)
4日以内出荷
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2関連資料(0.49MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
耐荷重に強い シルバーSフック 大 【10個セット】 ユノックス耐荷重に強い シルバーSフック 大 【10個セット】ユノックス
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ線径(Φmm)約5耐荷重(kg)約10寸法(縦×横)(cm)【外寸】約10.5×5.5
メッシュパネル用 Sカン 光メッシュパネル用 Sカン
159税込175
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ 物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー) DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 側面棚柱タイプ ハンガーパイプ(カットフリー)DAIKEN(旧:大建工業)
1,898税込2,088
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 楕円型のパイプでジャケットやコート類を手軽に収納できます。 シューズインクローゼットに使用すれば、花粉やホコリを室内に持ち込まずにすむため、居住空間を清潔に保てます。
仕様アルミ押出し付属品受部材×2、取付ビス、S字フック×3厚さ(mm)15関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB)
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
S字フック LEC(レック)S字フックLEC(レック)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
デザイン的なノイズをそぎ落としたシンプルでおしゃれなSカン。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。丈夫なポリカーボネート製なので金属製と比べて錆びる心配がなく、金属の擦れる嫌な音もしない。園芸用品の収納やベランダ収納といった屋外の使用にも。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品のツールや小物の整理整頓に便利。
用途浴室・バス・お風呂・洗面所・キッチン・厨房・給湯室・オフィス・病院・学校・幼稚園・飲食店舗などの収納スペースが限られる場所におすすめ。竿やクローゼット、タオル掛け、パイプ棚といった浮かせる収納に。仕様S字材質ポリカーボネート
アルミSフック ハイロジックアルミSフックハイロジック(1件のレビュー)
369税込406
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
収納などに便利なアルミ製のS字フック。
材質アルミ耐荷重(kg)10
アルミ直角Sフック ハイロジックアルミ直角Sフックハイロジック
439税込483
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
収納などに便利なアルミ製のS字フック。
耐荷重(kg)10
アンティーク角型Sカン フジテック・ジャパンアンティーク角型Sカンフジテック・ジャパン
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質
419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 青 MagX(マグエックス)ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 青MagX(マグエックス)
398税込438
1袋(2個)
4日以内出荷
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス質量(g)19寸法L1(mm)127寸法S(mm)32寸法D(mm)9寸法L2(mm)109寸法W(mm)54寸法R(mm)37入数(個)2関連資料(0.49MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
工事用充電LEDマルチ投光器 Panasonic(パナソニック)工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54