カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,296)
  • 制御機器(2,778)
  • 物流用品(2,622)
  • メカニカル部品(2,260)
  • 科学研究・開発用品(1,147)
  • 測定用品(932)
  • 切削工具(763)
  • 配管・水廻り設備部材(627)
  • 自動車純正部品(570)
  • 機構部品(507)
  • 油圧機器・油圧ホース(462)
  • バイク部品(436)
  • 空調・照明・電設資材(354)
  • 作業服(330)
  • FA担当者のオススメ新商品(326)
  • 建築金物(324)
  • 作業工具(299)
  • パソコン/周辺機器(296)
  • 農業機械(293)
  • 研磨材(273)
  • 医療(269)
  • 電気材料(185)
  • 家電(167)
  • スプレー・オイル・グリス(162)
  • 学童・教育用品(148)
  • バイク純正部品(136)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(121)
  • オフィス家具(116)
  • 事務用品(116)
  • 船舶用品・漁業資材(112)
  • 手袋(109)
  • トラック純正部品(107)
  • 電動工具(104)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 店舗什器・備品(90)
  • 自動車補修部品(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 測定関連サービス(76)
  • 厨房用品(72)
  • 接着剤・補修材(66)
  • 安全用品(65)
  • 自動車用オイル・ケミカル(65)
  • 自転車部品(62)
  • 空圧工具(60)
  • 保管用品(59)
  • 梱包用品(58)
  • 防災用品(58)
  • 介護用品(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • カー用品(52)
  • 清掃用品(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • クリーンルーム用品(49)
  • 救急・衛生(49)
  • 縫製用品(49)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • 住設機器(42)
  • 卓上消耗品(41)
  • テープ(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • 溶接用品(38)
  • 安全標識(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 整備工具・収納(27)
  • 日用品(23)
  • 防犯用品(23)
  • タイヤ・足回り(21)
  • 安全保護具(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 塗料(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 食品・飲料(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • ヘルスケア(14)
  • マスク(14)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 農具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • エンジン工具(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 進物(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「s-100」の検索結果

24,557件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイレットS-100 まいにち(Mylet)

    マイレットS-100

    まいにち(Mylet)(4件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(100回分)
    当日出荷
    【防災士監修】 ”圧倒的100回分”で、もしもの備えに差をつける。 業界最小クラスのコンパクト設計でしっかり備蓄できる、大容量100回分セットです。 目安として、1人1日5回使用で20日分、20名の1日分。 大人数にも対応できる、安心のボリューム。 大便・小便どちらにも対応。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物をサッと固めてニオイを徹底ブロック。 清潔に使えて、使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存は安心の10年対応で、備えとして万全です。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 信頼される防災アイテムです。 ”備えの差が、そのまま安心の差に。” 今こそ、ワンランク上の備蓄を。
    用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策セット内容抗菌性凝固剤(7g):100袋、排便袋(PE製黒):100袋、大型外袋(PE製白):10袋、使用方法ポスター:1枚質量(g)2400タイプ袋タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×170×185機能消臭・抗菌保存期間(年)10使用可能回数100回分
  • CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研

    CP-10S-100用ロードホイール

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
  • コンテナ S-100 積水テクノ成型

    コンテナ S-100

    積水テクノ成型
    ¥49,980税込¥54,978
    1ケース(2個)
    6日以内出荷
    工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。スタッキングタイプです。
    用途シンプルなデザインで、サイズバリエーションも豊富です。色ブルー外寸(mm)700×500×H410
  • 導電性両面シートテープ 9711S-100 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-100

    3M(スリーエム)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5430材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257色黒サイズB5テープ幅(mm)182テープ厚さ(mm)0.1電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)7.7
  • 超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚 アマノ[手袋]

    超厚手エンボスニトリルロッキーS 100枚

    アマノ[手袋](1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    当日出荷
    超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
    材質NBR(ニトリルゴム100%)厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25色オレンジサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合品・HACCP認証取得
  • ティッププロテクターS[100個入] フィスコインターナショナル

    ティッププロテクターS[100個入]

    フィスコインターナショナル
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    当日出荷
    着脱が容易であるのに脱落にしくい小径ケーブルの裸端子丸形(R形)用キャップ
    用途小径ケーブルの裸端子丸形(R形)先端を低圧絶縁保護します。硬度が異なる樹脂の二重構造で高強度を実現しました。柔軟な樹脂と独自開発形状で高い脱落防止効果があります。有色透明樹脂のため内部視認性が良く圧着端子の状態確認が用意です。より安全にご使用いただくために、開口部透明部分を結束バンドで締め付けて固定する利用方法もございます。試験電圧:AC1000V(1分間)。全長:40mm。全幅:15mm。適合裸端子丸形(R形)。サイズの目安についてはカタログをご参照ください。
  • 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO

    紙袋 スムースバッグ S-100

    HEIKO
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    深い藍の色が厳かな雰囲気を醸ち出します。仏事でのご使用も戴ける手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
    幅(mm)260高さ(mm)360タイプ晒120g/m2奥行(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×360柄あいぞめ質量(g/枚)47メーカー商品コード003155720
  • ヒートップ S-100 熱研化学工業

    ヒートップ S-100

    熱研化学工業
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
    用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。タイプスタンダード耐熱温度(℃)100まで主な用途鉄希釈剤ヒートップS シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
  • ビスキャップS 100個入り ダンドリビス

    ビスキャップS 100個入り

    ダンドリビス
    ¥799税込¥879
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コースレッドなど頭の大きいビス用
    用途十字穴2番ビスの頭隠しに!材質ポリエチレン樹脂適合ビス十字穴2番ビス
  • S-100  プライマー 熱研化学工業

    S-100 プライマー

    熱研化学工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
    用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。タイプスタンダード耐熱温度(℃)100まで主な用途鉄希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20特性耐熱危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
  • 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO

    紙袋 スムースバッグ S-100

    HEIKO
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
    幅(mm)260高さ(mm)360タイプ晒120g/m2奥行(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×360柄ツヅレ質量(g/枚)47メーカー商品コード003155704
  • 紙袋 スムースバッグ S-100 HEIKO

    紙袋 スムースバッグ S-100

    HEIKO
    ¥2,698税込¥2,968
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    オーソドックスな黒無地で黒いPP紐手付の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
    幅(mm)260色黒無地高さ(mm)360タイプ片艶120g/m2奥行(mm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×360質量(g/枚)47メーカー商品コード003155601
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1感温部(mm)Φ8×50外径(Φmm)100トラスコ品番166-2781材質感温部・取付ねじ:真鍮メッキ、ケース:プラスチック質量(g)320材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2保護管なし
  • ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
    材質ステンレス鋼(SUS430)材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)100仕上光沢バレル研磨定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
    用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1感温部(mm)Φ8×50外径(Φmm)100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2保護管なし
  • クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入 アズワン

    クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入

    アズワン
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
    アズワン品番1-8448-33
  • ポリエチレン手袋 S 100枚入 アトム

    ポリエチレン手袋 S 100枚入

    アトム
    ¥399税込¥439
    1箱(100枚)
    当日出荷
    油や薬品に強いポリエチレン製です。 裏面にエンボス加工が施されているのでベトつきにくくなっています。 取り出しやすく保管のしやすいボックスタイプです。
    用途精密作業、機械工業、食品加工業、農作業、園芸作業、清掃、毛染めなどトラスコ品番813-6857材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明質量(g)245入数(枚)100全長(cm)29±0.6粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • コンテナ蓋 S-100 積水テクノ成型

    コンテナ蓋 S-100

    積水テクノ成型
    ¥15,980税込¥17,578
    1ケース(10枚)
    6日以内出荷
    S-100用のフタ
    用途S-100用のフタ色ブルー外寸(mm)713×513×H36
  • S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ ホワイト 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番132-5873容量(mL)333
  • 比色管 S-100用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 S-100用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    濁度計S-100型用スペアパーツです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100高さ(mm)325寸法(Φmm)ゴム止め:8胴外径(Φmm)24
  • S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ クリアー 333ml

    タイルメント
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    トラスコ品番132-5929容量(mL)333
  • スキルタッチS 100×3×15 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチS 100×3×15 CC16

    日本レヂボン
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(20枚)
    当日出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途真鍮・砲金などの非鉄金属の研磨作業に。トラスコ品番236-9818セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度16使用工具ディスクグラインダ
  • Welch'sグレープ100 800g アサヒ飲料

    Welch'sグレープ100 800g

    アサヒ飲料(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,642
    1ケース(800g×8本)
    4日以内出荷
    「Welch’s」を代表する果実、コンコードグレープを贅沢に使った100%グレープジュースです。 果実由来のポリフェノールをたっぷり含み、果実本来の濃厚なおいしさが楽しめます。
    質量(g)839シリーズウェルチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5×82.5×225容器ペットボトル原材料ぶどう(アメリカ産)/香料アレルギー無し入数(本)8
  • プライマー S 100g 信越化学工業

    プライマー S 100g

    信越化学工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    10日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。危険物の類別非危険物
  • クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー S 100枚 アズワン

    クアラテック手袋スーパーグリップ パウダーフリー S 100枚

    アズワン
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(100枚)
    当日出荷
    より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
    アズワン品番1-8449-33エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
  • Sフック100 ヤヨイ化学

    Sフック100

    ヤヨイ化学
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
  • フックパネル S-100P アイリスオーヤマ

    フックパネル S-100P

    アイリスオーヤマ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    5日以内出荷
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワン

    ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入

    アズワン
    ¥5,940税込¥6,534
    1箱(100本)
    当日出荷
    素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
    仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニプロ エンパッドプレミアム,S-100 NIPRO(ニプロ)

    ニプロ エンパッドプレミアム,S-100

    NIPRO(ニプロ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    従来のエンパッドの2倍の3mm厚のパッドを採用。 刺激性の少ないアクリル系粘着剤を線引き塗布し、通気性を高め、ムレ・かぶれを軽減しました。 柔らかいポリエステル不織布でしっかりと固定できます。
    サイズS径(Φmm)【パッド部】10【粘着部】30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000119医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S100

    NOK
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0553-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.5内径許容差(mm)±0.4
  • S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ グレー 333ml

    タイルメント
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トラスコ品番132-7416容量(mL)333
  • 圧着青キャップ T/S 100個入 JG Finneran

    圧着青キャップ T/S 100個入

    JG Finneran
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(100個)
    3日以内出荷
    使用中にセプタムが外れる心配のない一体型のキャップです。
    材質PTFE/シリコンキャップ9-425色(キャップ)青アズワン品番65-0322-77
  • HLMP-S100 BROADCOM

    HLMP-S100

    BROADCOM
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スクリュー (S100) MAZDA(マツダ)

    スクリュー (S100)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット (S100) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (S100)

    MAZDA(マツダ)
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
  • ターンナット SN-6S(100本) 若井産業

    ターンナット SN-6S(100本)

    若井産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番SN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • ターンナット TN-6S(100本) 若井産業

    ターンナット TN-6S(100本)

    若井産業
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
    用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け)全長(mm)27.5品番TN-6S下穴径(Φmm)(プレス)12.5ねじ径MM6ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ナット全長(mm)21下穴ドリル径(mm)12.7フランジ高さ(mm)15
  • 261 S&S綿100%つなぎ ROUND ONI
    ブルー
    グレー

    261 S&S綿100%つなぎ

    ROUND ONI
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1着
    5日以内出荷
    綿100%の春夏用薄手素材の長袖ツナギ。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様綿100%春夏薄手素材。風通しの良い脇メッシュ&背中にエアーベンチレーション採用。脚の動きが楽なレッグフリー機能、腰伸びシャーリング、ヒザ当て仕様。種別長袖ツナギ混率(%)綿100、メッシュ部分ポリエステル100機能クール、超吸汗性、速乾性、通気性袖丈長袖