カテゴリ

  • 制御機器(73)
    • 電磁接触器(5)
  • メカニカル部品(46)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
動作方式
ケースの有無
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n220」の検索結果

関連キーワード
171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
25Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業25Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
30Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業30Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業)SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染
22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業22Φ セレクタスイッチ 2ノッチマルヤス電業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2形状つまみ形(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)色(つまみ部)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
パージ流量計 RK1600R コフロックパージ流量計 RK1600Rコフロック
25,980税込28,578
1個
当日出荷から34日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
56,505税込62,156
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
精密流量計 RK1400 コフロック精密流量計 RK1400コフロック
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から36日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形NTN(エヌティーエヌ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10操作方式スプリングリターン式耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)鍵抜け右抜け(左不抜け)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
198,800税込218,680
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動
ジャッキアップ用シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)ジャッキアップ用シリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
198,800税込218,680
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70構造取っ手付
非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ 三菱電機非可逆式電磁接触器 MS-Nシリーズ三菱電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) SN-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス) KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 ねじ歯車(スパイラルギヤ) ねじ歯車(焼入プラス)KHK(小原歯車工業)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
ねじ歯車 SN・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S1
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ材質S45C
Wスタードリル(TAWSN型) 三菱マテリアルWスタードリル(TAWSN型)三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
空調盤主幹付3系統用 内外電機空調盤主幹付3系統用内外電機
149,800税込164,780
1面
5日以内出荷から9日以内出荷
空調盤主幹付2系統用 内外電機空調盤主幹付2系統用内外電機
99,980税込109,978
1面
7日以内出荷から9日以内出荷
空調盤1系統用 内外電機空調盤1系統用内外電機
56,980税込62,678
1面
7日以内出荷
FOGLAMP-CB G15N-V7-220S MAZDA(マツダ)FOGLAMP-CB G15N-V7-220SMAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
パージ流量計 RK1000 コフロックパージ流量計 RK1000コフロック
20,980税込23,078
1個
34日以内出荷
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。 小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。
接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等目盛10:1(有効)精度±5%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60バルブ無し
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
精密流量計 RK1200 コフロック精密流量計 RK1200コフロック
52,980税込58,278
1個(1個)
36日以内出荷から120日以内出荷
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。精密流量制御のできるニードルバルブ付で微小流量の制御に適しています。
仕様●ニードルバルブ:下部バルブ(標準) 供給圧力/0.1MPa 出口圧力/0MPa(標準)●有効目盛:10:1材質ブロック:SUS316接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等使用温度範囲(℃)最高温度60精度±2%FS(計測ポイント)
パージ流量計 コフロックパージ流量計コフロック(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
33日以内出荷
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度±5%F.S.精度(%)±5F.S.最高使用温度(℃)60バルブなし材質(フロート)パイレックス
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアガイド LRMシリーズ AirTACリニアガイド LRMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
3,815税込4,197
1個
当日出荷から21日以内出荷
精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機MS-Nシリーズ用 接点ユニット三菱電機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグ RS PRORS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 プラグRS PRO
839税込923
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = R/S色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
関連キーワード
s-n21 ac200v特集