カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 防犯用品(2)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「s-nvr」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • 超硬NVリーマー(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
    用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • ソフトバレーボール アディダス

    ソフトバレーボール

    アディダス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ゴム製のアディダス ソフトバレーボール。
    材質ゴム質量(g)200~220サイズ(cm)周囲77~79(直径約25
  • リーマ 焼結 S柄 ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 焼結 S柄

    ニチアロイ(日本超硬)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 積水 ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート 積水樹脂

    積水 ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート

    積水樹脂
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    転圧だけで貼付可能です。 簡単に貼り付けて、不要になればはがすことが可能です。
    用途屋内用。レジ前のソーシャルディスタンス対策に。短期用。
  • IP同軸延長ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IP同軸延長ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。 IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。 PoE給電する場合(カメラ1台のみ) NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長 NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長 PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由) NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長 NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長 NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
    付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台質量(g)約60(送受信機共通)出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)消費電力(W)4(送受信機合計)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)電源(DC-V)48(専用ACアダプター)設置場所屋内伝送速度(Mbps)最大30伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)データ転送方式全二重
  • 防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年 Vivotek

    防犯カメラ レコーダー NVR AI 4K リモート H.265 プラグインフリー 保証3年

    Vivotek
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    AIを活用した革新的な映像検索であるディープサーチに対応したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。4Kのビデオ入力と出力をサポートしているため、ライブ再生と録画再生の両方で超高精細な映像を取得することができます。 最大20メガピクセルの高解像度カメラ映像の録画が可能な本機は、最新の圧縮方式H.265及び自動アダプティブストリーム機能により、少ないHDD容量・帯域幅で効率よく高品質な監視システムを運用することが可能です。 VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 新しいNVRファームウェアはディープサーチ機能を備え、AIを利用することで非常に素早く、非常に賢く、非常に効率的な画像検索を可能にします。 複数の属性(性別、年齢、服装、車の色、車種など)を検索条件とした映像検索が可能です。 ライン跨ぎ検知、侵入検知、徘徊検知を利用して、映像中から特定のシーンを検索することができます。 最大20MPのカメラに対応 クリアなモニタリング映像を提供する4Kディスプレイ ディープサーチ(属性検索、シーン検索) イベント検索と録画のためのSmart VCA カメラをサポート PoE管理機能を備えた802.3at/af準拠のPoEポート×16 データロスを防ぐRAID 0/1/5 対応 プラグインフリーブラウザ(Chrome)による新しいUI アラーム入力×16、アラーム出力×16 トレンドマイクロ IoTセキュリティ&サイバーセキュリティ管理 VIVOCloudアプリ、VAST2、VSS対応(VSSは近日対応予定)
    質量(kg)4.6(HDDなし)消費電力(W)最大300表示【サムネイル】録画映像のサムネイルリスト表示(最大2chまで)入力電圧(V)100-240 AC、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×401×66湿度範囲0~95%解像度【ディスプレイ】3840×2160、1920×1080、1280×720、【デコード】7680×2560まで操作【PTZ操作】方向コントロール、ホーム、アイリス調整、プリセット、パトロール(グループ)保証期間3年間フォーマット形式G.711、G.726録画時間プレ:5~10秒、ポスト:20~300秒動作温度(℃)-10~55OS組み込み用独自Linux言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語復旧方法【電源復旧機能】電源復旧後、自動的にリスタートプロトコルIPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS各種認証CE、LVC、FCC、VCCI、C-Tick、UL、CB、BSMI、BIS日時タイムゾーン、手動、NTP自動同期、サマータイムアプリケーション【モバイル/タブレット】iViewer(Android/iOS)アラーム入力:16、出力:8USBタイプ前面:USB2.0×2、背面:USB 3.0×1ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG対応ブラウザCromeオーディオ入力3.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1オーディオ出力3.5フォンジャック 音声出力×1イーサネット対応10/100/1000Mbpsイーサネット(RJ-45)×2ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1デバイス【HDD】内蔵 3.5"HDD×4本