カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
    • ラベルプリンター用オプション(2)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s112c」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキャントロリボン S112C SATO(サトー)

    スキャントロリボン S112C

    SATO(サトー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1箱(300m×3巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。 主にスキャントロ系で使用されています。 地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
    対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)300名称S112CRoHS指令(10物質対応)対応
  • シータ/レスプリリボン S112C SATO(サトー)

    シータ/レスプリリボン S112C

    SATO(サトー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(100m×5巻)
    当日出荷
    コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。主にスキャントロ系で使用されています。地汚れ防止したオーバーコートを施したリボンです。
    仕様リボン名称:S112C対象機種シータ/レスプリシリーズ色黒種類セミレジン1巻長さ(m)100巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巾広アングル WAKI(和気産業)

    巾広アングル

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質鉄
  • 巾広アングル(箱売) 山口安製作所

    巾広アングル(箱売)

    山口安製作所(3件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
    用途木材などの結合や、結合部の補強に材質鉄
  • 水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック カクテルミックス 水筆付き ぺんてる(アストラム)

    水彩色鉛筆 ヴィスタージュ 水彩スティック カクテルミックス 水筆付き

    ぺんてる(アストラム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    3日以内出荷
    部屋に飾りたくなるフォトジェニックなケースデザイン。みず筆を使って、日々の記録に彩りと楽しさを。一般的な色鉛筆と同じタッチで描けます。絶妙な色が揃っているので、塗り絵にも最適です。
    色シャトルーズイエロー/レモンイエロー/シトロングリーン/アブサングリーン/マラカイトグリーン/ロイヤルブルー/ミネラルバイオレット/プラム/ワインレッド/レッドカラント/コーラルピンク/タンゴオレンジ質量(g)121本体寸法(mm)171×65×41色数12色セット
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,910税込¥5,401
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC

    純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • ALシリーズ コートスタンド棚なし W1200<配送時組立サービス付> イトーキ

    ALシリーズ コートスタンド棚なし W1200<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    24日以内出荷
    幅(mm)1200材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上質量(kg)8.5高さ(mm)1700材質(本体)アルミ塗装仕上奥行(mm)500材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)
    ホワイト
    ベージュ

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(100個)
    当日出荷から93日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
  • アズピュア涼感クリーンウェア 白 アズピュア(アズワン)

    アズピュア涼感クリーンウェア 白

    アズピュア(アズワン)
    ¥4,870税込¥5,357
    1枚
    翌々日出荷
    素材発塵が少ないウェアです。 通気性に優れ、ムレを軽減します。
  • リングE (9S) MAZDA(マツダ)

    リングE (9S)

    MAZDA(マツダ)
    ¥83税込¥91
    1個
    3日以内出荷
  • Oリング 4C-S(SM) 大阪魂

    Oリング 4C-S(SM)

    大阪魂
    ¥108,827税込¥119,710
    1袋(200個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 日産純正(DV4D5)AGILIS3 ニッサン

    日産純正(DV4D5)AGILIS3

    ニッサン
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    5日以内出荷
    「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
    本数1リム径(inch)15商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・ライトトラック用
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大2台までラックマウントする為のラックマウント金具です。別売のMK-100との組み合わせで使用します。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
  • ラックマウント金具 イメージニクス

    ラックマウント金具

    イメージニクス
    ¥19,980税込¥21,978
    1式
    8日以内出荷
    イメージニクス社製品用ラックマウント金具。イメージニクス社製1U 横幅1/4 サイズ、CROサイズ、30mmピッチ羽型アングル使用の機器の製品を最大4台までラックマウントする為のラックマウント金具です。
    適合機種CROシリーズ全製品、横幅CROサイズ製品(OIL-TX,OIL-RX,OS-1T,OS-1TD,OS-1R,OSP-14S)、NEX-SMARTシリーズ(送信器,受信器)、1U横幅1/4サイズ製品(ADC-165,DVC-165,HDC-165,VIC-165,DCE-112TX,ASE-C21,ADL-40 等)、30mmピッチ羽型アングル使用製品(DCEシリーズ,ISD-U12,SHC-D5,DAE-50A,HAE-50,HC-U1,PU-PH1)
  • STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F0, 48-Pin LQFP STM32F071CBT6

    STMicro
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(250個)
    8日以内出荷
    仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 128 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 16 kB●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 4●動作温度 Max - +85 ℃mm●STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、最大 48 MHz 周波数で動作する高性能 ARM - Cortex - -M0 32 ビット RISC コア、高速組み込みメモリ(最大 128 KB のフラッシュメモリと 16 KB - SRAM )、及び幅広い拡張周辺機器及び I/O が組み込まれています。すべてのデバイスに標準通信インターフェイス( I2C(TM)- 2 - SPI - I2S - 2 - HDMI CEC - 1 - USART - 4 )、 12 ビット ADC - 112 ビット DAC - 1 - 2 チャンネル)、 16 ビットタイマ - 732 ビットタイマ - 1 、高度制御 PWM タイマ - 1 が搭載されています。STM32F071×8/xB マイクロコントローラは、 -40 - +85 - C 及び -40 - +105 - C の温度範囲で動作し、 2.0 - 3.6 - 電源で動作します。包括的な省電力モードセットにより、低電力用途の設計が可能になります。STM32F071×8/xB マイクロコントローラには、 48 ピンから 100 ピンまでの - つの異なるパッケージに入ったデバイスがあります。選択したデバイスに応じて、さまざまな周辺機器セットが含まれます。STM32F071×8 - xB マイクロコントローラは、これらの特長を備え、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、 A/V レシーバとデジタル TV - PC 周辺機器、ゲーム及び GPS プラットフォーム、産業用途、 PLC 、インバータ、プリンタ、スキャナ、アラームシステム、ビデオインターホン、 HVAC などの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    12日以内出荷
    既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
  • マウントベースナイロン66(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベースナイロン66(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(5袋×100個)
    19日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。M3ねじ止めタイプです。
    用途電線の配線、固定。トラスコ品番403-6565材質ナイロン66長さ(mm)28.4幅(mm)28.4厚さ(mm)4.1色白高さ(mm)4.1奥行(mm)4.1ねじ寸法M3最大結束径(Φmm)なしバンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~4.8縦(mm)28.4横(mm)28.4固定方法M3ねじねじ穴(Φmm)3.7
  • CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-112C) SMC

    CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-112C)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)112作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
hh11113特集