カテゴリ

  • 切削工具(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1155hhm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット BOSCH(ボッシュ)

    超硬セーバーソーブレード S1155HHMスピード&耐久性30本+セーバーソーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    189,800税込208,780
    1セット(1セット)
    翌々日出荷
    超硬セーバーソーブレード30本と、コードレスセーバーソーのセット商品です。セーバーソーブレードは最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。セーバーソーブレードは幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)です。セーバーソー本体は、コード式1100W相当のハイパワー、解体などの高負荷作業に対応しています。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構、電子無段変速です。
    用途金属中厚物用ブレード。鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。セット内容超硬セーバーソーブレードS1155HHM×30本(10本入り×3シート)、18Vコードレスセーバーソー(GSA18V-28H)、キャリングケース(L-BOXX238N)、18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)材質ブレード:超硬チップ、本体:ポリアミド樹脂全長(mm)225定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)有効長(mm)195刃厚(mm)1.1能力(mm)本体:木材230、パイプ150、軟鋼板201インチ当たり山数10適合切断材【ブレード】ステンレス管、鋼管~175mm、ステンレス3~8mm充電時間(分)約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)