カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 作業工具(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(7)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2-0810」の検索結果

関連キーワード
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パレット S2-810F 青 サンコー(三甲)

    パレット S2-810F 青

    サンコー(三甲)
    34,980税込38,478
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様種別:SKS2810FBL材質低発泡PP外寸(mm)1000×800×145
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MRGシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
    用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
  • ベース用シム(1溝) ピローブロック用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ピローブロック用

    岩田製作所(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    649税込714
    1本
    当日出荷
    商品構成単品
  • リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RASタイプ

    アサ電子工業(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • 両口スパナ nepros

    両口スパナ

    nepros(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    口径部は応力が集中する部分を強化する設計になっており、口開きしにくく、先端はあごがスッキリとした形状です。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。早回しに適したスパナと、強い力がかけられるめがねレンチの機能を兼ね備えています。
    商品構成単品
  • リジッドカップリング RSSタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RSSタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
    材質SUS種類リジッドタイプ
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • 2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所)

    2枚刃エンドミル AES

    ATOM(サイトウ製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
    材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーエンドミル ATES

    ATOM(サイトウ製作所)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm 日東工業

    盤用キャビネット 露出形 奥行200mm

    日東工業
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ABES

    ATOM(サイトウ製作所)
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
  • テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)

    テーパーボールエンドミル ATBES

    ATOM(サイトウ製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • Sタイプ盤用キャビネット 両扉 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット 両扉

    日東工業
    49,980税込54,978
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • BBS ビットスルーソケット ビックス

    BBS ビットスルーソケット

    ビックス
    21,980税込24,178
    1セット(10本)
    36日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    商品構成セット品
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 28" CB2810S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 28" CB2810S

    EVANS
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S SHIMANO(シマノ)

    FD-RX810-F GRX フロントディレイラー 2×11S

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1本
    9日以内出荷
    さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク構造 ナチュラルなストローク感覚 ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ 正確で簡単なフロントディレイラー調整 多様なケーブルルーティングに対応 新形状リンク構造 ケーブルアジャスター搭載
    仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:7シリーズカラー質量(g)平均96シリーズGRX 11-speed角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)47ギヤ歯数対応トップ:46-48T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約151×76×10機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
  • [iPhone 13 mini専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone 13 mini専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone 13 mini専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約36寸法(縦×横×厚さ)(mm)約148×74×12機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
  • iPhone12/12ProiFace Reflection強化ガラスクリアケース Hamee(ハミィ)

    iPhone12/12ProiFace Reflection強化ガラスクリアケース

    Hamee(ハミィ)
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさや吸い付くようなグリップ感を実現 米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる 使いやすい軽量設計 表面硬度9Hで背面に傷がつきにい 強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース 背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK 飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心 背面ガラスがわずかに浮いた構造でにじみを防止
    仕様ワイヤレス充電:可質量(g)約40.9規格MIL寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×12表面硬度9H
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 工具セット(両開きメタルケースタイプ) KTC

    工具セット(両開きメタルケースタイプ)

    KTC
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。
    セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
  • AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダ

    AC・DCスイッチング電源 HWSシリーズ

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • [iPhone 13 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone 13 Pro Max専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone 13 Pro Max専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約47寸法(縦×横×厚さ)(mm)約177×89×12機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可
  • [iPhone 12 mini専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace

    [iPhone 12 mini専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース

    iFace
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
    適合機種iPhone 12 mini専用材質アルミノシリケートガラス、TPUペールブルー質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約147×74×12機能ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可