カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s2-1091ar」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED誘導灯 表示板 三菱電機LED誘導灯 表示板三菱電機
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から63日以内出荷
材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂板厚(mm)2
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W質量(kg)0.6取付壁・天井直付、吊下兼用一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)定格消費電力(W)1.2表示片面周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)LED光源(mcd)LE13602S2W-A光源寿命60,000時間関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)認定番号1AS111-3558公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C耐震性S2クラス
ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 一般形誘導灯 C級(10形) 本体のみ三菱電機
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ壁・天井直付形・吊下兼用形自己点検タイプ耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W取付壁・天井直付、吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級C級(10形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)光源寿命60,000時間耐震性S2クラス
関連キーワード
照明器具カテゴリ