カテゴリ

  • 測定用品(31)
  • 測定関連サービス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「s270wp」の検索結果

35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用揚げ油測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    欠品中
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
    用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
  • SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
    測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ設置方式ハンディ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS316寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
    用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約126タイプ中心温度測定センサ使用温度範囲(℃)-40~250測定範囲(℃)-40.0~250.0コード長さ(m)0.7測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WPシリーズ用鉄板表面測定センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    SK-270WPシリーズ用オプションセンサ
    用途鉄板表面の温度測定材質感温部:銅+Niメッキ質量(g)約50測定範囲(℃)25.0~200.0コード長さ(m)約0.8寸法(Φmm)感温部:Φ9(検出部)アズワン品番64-8003-71直径×長さ(mm)握り手部:Φ12×105測定精度(℃)25.0~40.0:±0.8、40.1~105.0:±1.0、105.1~150.0:±1.5、150.1~200.0:±2.0
  • SK-270WP用投げ込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用投げ込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途水、オイル、ソース、醸造などの液体測定に。材質SUS304(感温部)質量(g)約240測定範囲(℃)-40.0~150.0コード長さ(m)5寸法(Φmm×Lmm)感温部:17×90センサ形状円筒測定精度(℃)-40.0~ -10.0:±1.5、 -9.9~105.0:±0.6
  • SK-270WP用スリーブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用スリーブセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    4日以内出荷
    食品衛生法で定める規格に適合した材質を、感温部・握り手部・コードに使用。(指示計との接続コネクタは除く)
    用途SK-270WPシリーズ用スリーブセンサ 付属の設置用クリップで鍋などに取り付けての測定に材質SUS304(感温部)質量(g)約50測定範囲(℃)-40.0~200.0コード長さ(m)1寸法(Φmm×Lmm)感温部:3×420、握り手部:7×55センサ形状先丸測定精度(℃)-40.0~ -10.0:±1.5、-9.9~105.0:±0.6、105.1~150.0:±0.7、150.1~199.9:±1.0
  • SK-270WP用低温域高精度センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用低温域高精度センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。
    用途SK-270WPシリーズ用低温域高精度センサ材質SUS304(感温部)質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~40.0コード長さ(m)0.7寸法(Φmm×Lmm)感温部:3×100、握り手部:15×120センサ形状先トガリ測定精度(℃)-40.0~ -30.1:±1.3、-30.0~ -20.1:±1.0、-20.0~ -10.0:±0.5、 -9.9~40.0:±0.3
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit電池寿命(時間)約1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
  • 防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計電源単4アルカリ電池2本付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク電池寿命約1000時間
  • 防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計標準センサ付き

    佐藤計量器製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セットほか
    当日出荷から14日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計測定範囲(℃)-40.0~250.0表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外電源単4アルカリ電池2本測定対象食品特性防水、耐衝撃
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
  • 防水型無線温度計 佐藤計量器製作所

    防水型無線温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    7日以内出荷から9日以内出荷
    無線通信機能・無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能・測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録・設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。・最大で32.000データの記録が可能。手動記録・キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能をONにすると、キーを押したタイミングで測定・データをパソコンへ送信。・最大で8.000データの記録が可能。測定No.設定・本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)。測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア・本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能なCSV形式で保存できます。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。実用新案取得済み・食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。・現場での履歴管理が容易になります。校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。
    仕様【壁掛け用フック穴】あり電源単4形アルカリ電池 5本分解能(℃)0.1表示精度±(0.1+1digit)℃;-40.0~200.0℃/±0.5℃;左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃;-40.0~200.0℃/±1.0℃;左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)表示範囲(℃)-50.0~300.0防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間表示サンプリング(秒)約1無線規格Bluetooth 4.2
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    21日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
  • 防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    15日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。
    仕様校正ポイント:温度0,100,200℃●追加可能な校正ポイント:0~200℃(10℃ステップ)、-10℃※別途費用及び納期が掛かります●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー●内容:本体SK-270WP(標準センサS270WP-01付)●本体表示範囲:-50.0~300.0℃●本体精度-40.0~200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/±0.5℃※測定環境が0~40℃の場合●センサ精度:-40.0~-10.0℃/±1.5℃、-9.9~105.0℃/±0.5℃、105.1~150.0℃/±0.7℃、150.1~199.9℃/±1.0℃、200.0~250.0℃/±1.5℃●分解能0.1℃●防水規格:JIS C 0920 IP67準拠●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~60℃/80%rh以下(結露なきこと)●表示サンプリング:約0.5~1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更●材質:本体/PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・スイッチ部/PET樹脂、センサ/ステンレス(SUS304)●サイズ:本体/約(W)80×(H)171×(D)40mm、センサ/感温部、先尖りΦ3×100mm、握り手部Φ15×L120mm、コード約0.7m●単4乾電池×2本●質量:約300g●付属品:標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池×2本、本体ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、取扱説明書×1冊測定温度範囲(℃)センサー:-40.0~250.0アズワン品番65-9074-46校正証明書一般校正
  • 防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計/センサー付き 校正付き

    佐藤計量器製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    6日以内出荷
    食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
    付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 )電源単4形アルカリ電池2本測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。)分解能0.1℃測定対象食品用表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザーブザー音約70dB防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時)設置方式壁掛け使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)特性耐衝撃、防水校正ポイント0℃、100℃、200℃校正証明書あり
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥20,800税込¥22,880
    1個
    当日出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定項目温度温度測定範囲(℃)-40~250使用電源電池式防塵防水性能IP67設置方法ハンディタイプアズワン品番2-7594-21温度表示方式デジタル
  • SK-L400T専用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    SK-L400T専用ACアダプター

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
  • 防水型デジタル温度計 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
    用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本絶縁体低温域高精度センサS270WP-06付(Φ3×100mm)※付属品となります。表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±0.5℃:上記以外表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク電池寿命約1000時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
  • 防水型無線温度計/センサー付き(8078-60) 佐藤計量器製作所

    防水型無線温度計/センサー付き(8078-60)

    佐藤計量器製作所
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1セット
    当日出荷から35日以内出荷
    無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。 測定値を本体に記録出来るロガー機能。 記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。 記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。 本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。 専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。 シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。 表示が見やすく堅牢なボディー。
    測定範囲(℃)-40.0~250.0分解能(℃)0.1仕様壁掛け用フック穴有材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)0.7絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。測定対象温度電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)感温部太さ×長さΦ3×100mm設置方式壁掛け用フック穴表示サンプリング(秒)約1プローブ長(mm)100無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)プローブ径(Φmm)3
  • 【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B 佐藤計量器製作所

    【レンタル】温度計 標準センサ 校正証明書付 SK-270WP-B

    佐藤計量器製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    食品などの温度測定に適したハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth)を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で32,000データの記録が可能。手動記録/キーを押したタイミングで測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。本体に測定No.の設定が可能です。(No.1~No.20まで)測定対象物に合わせて測定No.の変更や、複数台使用した場合の本体の識別などに活用できます。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。※ソフトウエアは付属していません。メーカーホームページよりダウンロードを行ってください。シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。食品検査時の異物混入防止のため、指示計へのシール貼付はありません。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。※校正年月の表示は、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した機器のみが対象です。お客様での校正年月の入力はできません。指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(※表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。様々な測定対象物に対応できるオプションセンサ(14種類)をご用意しました。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。各種校正に対応/ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)。電波法適合製品です。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
    付属品指示計ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本、単4形アルカリ電池 2本、取扱説明書 標準センサS270WP-01質量(g)約159(電池含む)電源単4形アルカリ電池2本分解能0.1℃表示範囲-50.0~300.0℃※測定範囲は、接続するセンサにより異なります表示精度±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/その他※測定環境が0~40℃の場合、±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃:左記以外※測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時通信距離見通し約30m※使用環境により通信距離は変わります電池寿命約1000時間(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900時間使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと)無線規格Bluetooth 4.2技適番号:201-190835サービス分類レンタル
  • 【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル 佐藤計量器製作所

    【レンタル】防水デジタル温度計 SK-270WP レンタル

    佐藤計量器製作所
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    質量(g)約142(電池含む)内容本体+センサー付き機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマークサービス分類レンタル
  • [防水型]食品用温度計 エスコ

    [防水型]食品用温度計

    エスコ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    翌日出荷
    壁掛け用フック穴付。 食品工場・厨房施設など水の掛かる場所での温度測定に最適な防水型デジタル温度計です。 指示計ケースはポリカーボネート樹脂を採用しており、耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。 高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。 本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。 ISOなどで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレーサビリティ校正、JCSS校正が可能です。(各校正は、指示計とセンサのセット校正です。)
    付属品標準センサS270WP-01×1本、指示計ビニールカバー×1個、ネックストラップ×1本、単4形アルカリ電池×2本、取扱説明書材質[本体]本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂、[センサー]感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)本体:約155(電池含む)、センサー:約123電源単4形アルカリ電池×2本コード長さ(m)約0.7測定精度[本体]-40~200℃ ±(0.1+1digit)・その他:±0.5digit(条件:測定環境が0~40℃)、-40~200℃ ±(0.2+1digit)・その他:±1digit(条件:測定環境が-10~-0.1℃・40.1~60℃)[センサー】-40.0~-10.0℃ ±1.5℃、-9.9~105.0℃ ±0.5℃、105.1~150.0℃ ±0.7℃、150.1~199.9℃ ±1.0℃、200.0~250.0℃ ±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×40×171分解能0.1℃機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、HACCP:設定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせます寸法(Φ×mm)センサー:3×100測定温度(℃)-40~250防水性JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式) 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ(投込式)

    佐藤計量器製作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    61日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 投込式センサにフッ素チューブを被覆。・コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。投込んでの測定が可能です。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:10対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~105.0精度(℃)±0.6(-9.9~105.0)、±1.5(左記以外)寸法(Φ×mm)感温部:5×20
  • オイルミストトラップ 佐藤真空

    オイルミストトラップ

    佐藤真空
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け適合機種USW-50N材質SPC質量(kg)1
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1℃付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート、センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容本体+センサー付きセンサー使用温度範囲/-40~+250℃、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-11-20校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付

    アズワン
    ¥32,800税込¥36,080
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-20防水保護等級IPX67に準拠(センサー接続時)校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-56校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    アズワン
    ¥35,300税込¥38,830
    1台
    9日以内出荷
    加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
    付属品標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ仕様使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)材質センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。規格防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)【センサー】約0.7精度【本体】-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX/MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100測定温度範囲(℃)-40~250アズワン品番2-7594-21-57校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)※その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ仕様SK-270WPセット、内容:本体+センサー付き、使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)、使用温度範囲:【センサー】-40~+250℃材質センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度【本体】-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX/MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100(S270WP-01)アズワン品番2-7383-11-56校正ポイント23℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 本体+センサー付 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    9日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品本体ビニールカバー・ネックストラップ仕様SK-270WPセット、内容:本体+センサー付き、使用環境条件:-10~+60℃ 80%rh以下(結露無きこと)、使用温度範囲:【センサー】-40~+250℃材質センサー柄/SUS303、センサー感温部/SUS304寸法(mm)70×40×171材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約142(電池含む)備考※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。規格JIS C0920 IP67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)精度【本体】-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)分解能0.1機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX/MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク寸法(Φ×mm)【センサー】3×100(S270WP-01)アズワン品番2-7383-11-57校正ポイント23℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    43日以内出荷
    HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。 センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。
    付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ材質本体/ポリカーボネート表示部・キースイッチ部/PET樹脂寸法(mm)70×40×171質量(g)約142(電池含む)規格JIS C0920 IPX67に準拠(センサ接続時)電源単4乾電池×2個(テスト用付属)内容JCSS校正証明書付き精度(本体)-40.0~+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0~40℃の場合センサー使用温度範囲/-40~+250、サイズ/Φ3×100mm(S270WP-01)分解能0.1℃機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク使用環境条件-10~60℃/80%RH以下(結露無きこと)アズワン品番2-7383-12校正証明書JCSS校正