カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(4)

「s321-71260-01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル アズワン

    電子天びん用オプション I/O-RS変換ケーブル

    アズワン
    17,780税込19,558
    1個
    当日出荷
    仕様コード長:1.5mアズワン品番1-5165-23
  • カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所

    カラット天びん用オプション S321シリーズ

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
    種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
  • 天びん用RS232Cケーブル用USB-シリアルアダプタ 島津製作所

    天びん用RS232Cケーブル用USB-シリアルアダプタ

    島津製作所
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    天びん用RS232Cケーブルに接続しPCとUSB接続が可能
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • BLシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    BLシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATシリーズ用 USBシリアルアダプタ 島津製作所

    ATシリーズ用 USBシリアルアダプタ

    島津製作所
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿電子分析天びん用 オプション 島津製作所

    上皿電子分析天びん用 オプション

    島津製作所
    9,898税込10,888
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
  • TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • UX/UWシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    ELBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    17,980税込19,778
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • 電子天秤用データレコーダーソフト アズワン

    電子天秤用データレコーダーソフト

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-1622-01
  • ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所

    ELBシリーズ用 USBシリアル変換キット

    島津製作所
    21,980税込24,178
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)

    USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
    セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
  • BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所

    BX-K/BW-Kシリーズ用 USBシリアル変換キット

    島津製作所
    14,980税込16,478特価
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • I/Oケーブル/EC Mitutoyo(ミツトヨ)

    I/Oケーブル/EC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
  • 電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズ アズワン

    電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷